カテゴリ

  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • RS PRO(9)
  • アズワン(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • CHINO(チノー)(2)
  • 油研工業(2)
  • シンコー[継手](2)
  • アサダ(1)
  • エスコ(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • タンガロイ(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • TRUSCO(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • WAZAMONO(1)
  • JTC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt25-3」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity 熱収縮チューブ, エラストマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, エラストマーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,798税込9,678
1セット(10m)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 50m エラストマー, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 50m エラストマー, 黒TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
38,980税込42,878
1リール(50m)
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 50m材質 = エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = あり耐電圧 = 8kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DR-25VG95343 Part 5 Type D、VDE 0341/Pt 9005、AMS-DTL-23053/16、BS36-198 Part 3 10A. DR-25熱収縮チューブ(収縮率2:1). 丈夫で柔軟な熱収縮チューブです。 ワイヤやケーブルを化学薬品、摩耗、液体による損傷から保護します。 このチューブは、長期的な耐熱性に特化した設計で、しかも難燃性となっているため、高温環境での使用に最適です。. 特長と利点: ; 優れた保護と絶縁 ; ストレインリリーフを実現 ; 長期間熱に晒されても高い性能を発揮 ; チューブに製品の説明とサイズを記載 ; 収縮率は2:1 ; 完全なケーブルハーネスシステムには、System 25シリーズの製品と合わせて使用RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 50m エラストマー, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 50m エラストマー, 黒TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
37,980税込41,778
1リール(50m)
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 50m材質 = エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = あり耐電圧 = 8kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DR-25VG95343 Part 5 Type D、VDE 0341/Pt 9005、AMS-DTL-23053/16、BS36-198 Part 3 10A. DR-25熱収縮チューブ(収縮率2:1). 丈夫で柔軟な熱収縮チューブです。 ワイヤやケーブルを化学薬品、摩耗、液体による損傷から保護します。 このチューブは、長期的な耐熱性に特化した設計で、しかも難燃性となっているため、高温環境での使用に最適です。. 特長と利点: ; 優れた保護と絶縁 ; ストレインリリーフを実現 ; 長期間熱に晒されても高い性能を発揮 ; チューブに製品の説明とサイズを記載 ; 収縮率は2:1 ; 完全なケーブルハーネスシステムには、System 25シリーズの製品と合わせて使用RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 10m エラストマー, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 10m エラストマー, 黒TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
32,980税込36,278
1リール(10m)
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = あり耐電圧 = 8kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DR-25VG95343 Part 5 Type D、VDE 0341/Pt 9005、AMS-DTL-23053/16、BS36-198 Part 3 10A. DR-25熱収縮チューブ(収縮率2:1). 丈夫で柔軟な熱収縮チューブです。 ワイヤやケーブルを化学薬品、摩耗、液体による損傷から保護します。 このチューブは、長期的な耐熱性に特化した設計で、しかも難燃性となっているため、高温環境での使用に最適です。. 特長と利点: ; 優れた保護と絶縁 ; ストレインリリーフを実現 ; 長期間熱に晒されても高い性能を発揮 ; チューブに製品の説明とサイズを記載 ; 収縮率は2:1 ; 完全なケーブルハーネスシステムには、System 25シリーズの製品と合わせて使用RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 10m エラストマー, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 10m エラストマー, 黒TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
16,980税込18,678
1リール(10m)
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = あり耐電圧 = 8kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DR-25VG95343 Part 5 Type D、VDE 0341/Pt 9005、AMS-DTL-23053/16、BS36-198 Part 3 10A. DR-25熱収縮チューブ(収縮率2:1). 丈夫で柔軟な熱収縮チューブです。 ワイヤやケーブルを化学薬品、摩耗、液体による損傷から保護します。 このチューブは、長期的な耐熱性に特化した設計で、しかも難燃性となっているため、高温環境での使用に最適です。. 特長と利点: ; 優れた保護と絶縁 ; ストレインリリーフを実現 ; 長期間熱に晒されても高い性能を発揮 ; チューブに製品の説明とサイズを記載 ; 収縮率は2:1 ; 完全なケーブルハーネスシステムには、System 25シリーズの製品と合わせて使用RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 10m エラストマー, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 10m エラストマー, 黒TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
18,980税込20,878
1リール(10m)
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = あり耐電圧 = 8kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DR-25VG95343 Part 5 Type D、VDE 0341/Pt 9005、AMS-DTL-23053/16、BS36-198 Part 3 10A. DR-25熱収縮チューブ(収縮率2:1). 丈夫で柔軟な熱収縮チューブです。 ワイヤやケーブルを化学薬品、摩耗、液体による損傷から保護します。 このチューブは、長期的な耐熱性に特化した設計で、しかも難燃性となっているため、高温環境での使用に最適です。. 特長と利点: ; 優れた保護と絶縁 ; ストレインリリーフを実現 ; 長期間熱に晒されても高い性能を発揮 ; チューブに製品の説明とサイズを記載 ; 収縮率は2:1 ; 完全なケーブルハーネスシステムには、System 25シリーズの製品と合わせて使用RoHS指令(10物質対応)対応