カテゴリ

  • 制御機器(124)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(2)
  • SMC(146)
  • HARWIN(59)
  • BIGM(丸山製作所)(48)
  • ワルター(33)
  • VISHAY(27)
  • brembo(26)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • 日東工器(17)
  • 大阪魂(17)
  • NB(日本ベアリング)(16)
  • ツツミ工業(11)
  • サンドビック(10)
  • TRUSCO(9)
  • アイ電子技研(9)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • NAKATAKI(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm20」の検索結果

関連キーワード
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V2-20.0-0-FSP-SM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))V2-20.0-0-FSP-SMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
28,980税込31,878
1セット(1m×50個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 510Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 510Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
749税込824
1セット(10個)
6日以内出荷
TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:510Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6947-31
SMDレジスタ 390Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 390Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
599税込659
1セット(10個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:390Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6921-80
SMDレジスタ 51Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 51Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
949税込1,044
1セット(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7033-88
SMDレジスタ 3Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 3Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1セット(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6925-26
SMDレジスタ 1Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 1Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1セット(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7041-13
SMDレジスタ 2Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 2Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7050-79
SMDレジスタ 1Ω 2010 5025M 2W 1セット 2000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 1Ω 2010 5025M 2W 1セット 2000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119,800税込131,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7037-10
SMDレジスタ 3Ω 2010 5025M 2W 1セット 2000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 3Ω 2010 5025M 2W 1セット 2000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119,800税込131,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7045-20
SMDレジスタ 2MΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 2MΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:2MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7045-15
SMDレジスタ 13Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 13Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
919税込1,011
1セット(10個)
欠品中
TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:13Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7048-11
SMDレジスタ 10Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 10Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
899税込989
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7046-71
SMDレジスタ 82Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 82Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
899税込989
1セット(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:82Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7044-83
SMDレジスタ 62Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 62Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
939税込1,033
1セット(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:62Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6923-17
SMDレジスタ 39Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 39Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
949税込1,044
1セット(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:39Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7050-37
SMDレジスタ 30Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 30Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:30Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6922-27
SMDレジスタ 20Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 20Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
899税込989
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7048-86
SMDレジスタ 43Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 43Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:43Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7038-54
SMDレジスタ 3MΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 3MΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1セット(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7049-19
SMDレジスタ 12Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 12Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
919税込1,011
1セット(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:12Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7036-81
SMDレジスタ 68Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 68Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
909税込1,000
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:68Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6925-28
SMDレジスタ 24Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 24Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
859税込945
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:24Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7036-98
SMDレジスタ 22Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 22Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1セット(10個)
7日以内出荷
TEConnectivityでは、人気の高い3522シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で7インチリール単位で提供され、リールあたり2000個のリールが付いています。2010サイズパッケージの2W@70℃自動配置に最適ですディストリビューションから入手可能Terminalfinishマットsnedovernibarrierニャバリア
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7045-33
SMDレジスタ 43Ω 2010 5025M 2W 1セット 2000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 43Ω 2010 5025M 2W 1セット 2000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
89,980税込98,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:43Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7042-98
SMDレジスタ 3MΩ 2010 5025M 2W 1セット 2000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 3MΩ 2010 5025M 2W 1セット 2000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119,800税込131,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:3MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7043-14
SMDレジスタ 68Ω 2010 5025M 2W 1セット 2000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 68Ω 2010 5025M 2W 1セット 2000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
98,980税込108,878
1セット(2000個)
7日以内出荷
TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:68Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6922-46
SMDレジスタ 39Ω 2010 5025M 2W 1セット 2000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 39Ω 2010 5025M 2W 1セット 2000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
92,980税込102,278
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:39Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7051-26
SMDレジスタ 24Ω 2010 5025M 2W 1セット 2000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 24Ω 2010 5025M 2W 1セット 2000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
98,980税込108,878
1セット(2000個)
7日以内出荷
TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:24Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7040-41
SMDレジスタ 51Ω 2010 5025M 2W 1セット 2000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 51Ω 2010 5025M 2W 1セット 2000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
99,980税込109,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7037-67
SMDレジスタ 13Ω 2010 5025M 2W 1セット 2000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 13Ω 2010 5025M 2W 1セット 2000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
99,980税込109,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:13Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7036-61
SMDレジスタ 9.1Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 9.1Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1セット(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:9.1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7045-55
SMDレジスタ 75kΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 75kΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:75kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7048-88
SMDレジスタ 56kΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 56kΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
889税込978
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:56kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7034-85
SMDレジスタ 330Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 330Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
869税込956
1セット(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:330Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7037-12
SMDレジスタ 24kΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 24kΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
899税込989
1セット(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:24kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6925-84
SMDレジスタ 220Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 220Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
909税込1,000
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7046-28
SMDレジスタ 16kΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 16kΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:16kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6924-19
SMDレジスタ 1.5Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 1.5Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1セット(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1.5Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7049-15
SMDレジスタ 750Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 750Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
939税込1,033
1セット(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:750Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6923-18
SMDレジスタ 620Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 620Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:620Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7039-37