カテゴリ

  • 制御機器(183)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • RS PRO(356)
  • ABB(97)
  • FINDER(67)
  • APEM(60)
  • シュナイダーエレクトリック(58)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • SIEMENS(36)
  • ハネウェル(34)
  • フエニックス・コンタクト(32)
  • CARLO GAVAZZI(27)
  • EAO(26)
  • honeywell(24)
  • ARCOLECTRIC(24)
  • ZF CHERRY(24)
  • omron(オムロン)(21)
  • 富士通(17)
  • azbil(旧:山武)(15)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(122)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spdt」の検索結果

183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = (On)-Off-(On)コンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dc装着タイプ = スルーホールターミナルタイプ = Vertical Through Holeトグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシシール端子 ステンレススチールフレーム(黄銅すずめっきはんだサポート付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = はんだパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 16.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 10mΩコンタクト材質 = 金めっきCSA. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、ロックレバー. 誤操作を防ぐロックレバーを搭載したスイッチ。一方のスイッチ位置にレバーが固定され、スプリングリテーナーに逆らってレバーを引き出して動かすことでもう一方の位置に切り替え 金コンタクト: 品番: < 317-572') 317-572/、< 317-588') 317-588/ 銀コンタクト: 品番: < 317-601') 317-601/ ガラス繊維入りポリエステル製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ SPDT パネルマウント On- On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    トグルスイッチ SPDT パネルマウント On- On

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    CSA。はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル。ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077、; 317-106 317-106、; 317-112 317-112、; 317-128 317-128、; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
    仕様●接点構成:SPDT●動作特性:On-(On)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●アクチュエータ材料:クロムめっき黄銅●コンタクト材質:純銀●動作温度 Min:-20℃●コード番号:317-162アズワン品番65-7839-93
  • トグルスイッチ SPDT スルーホール On-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    トグルスイッチ SPDT スルーホール On-On

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。20 A の定格電流があります。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコン
    仕様●接点構成:SPDT●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8089アズワン品番65-7813-65
  • TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (オン)-オフーオン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (オン)-オフーオン

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = (オン)-オフ-オンコンタクト定格電流 = 4 A @ 30 V dc装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 6.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 10mΩ動作温度範囲 = -20 → +80℃CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212') 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077') 317-077/、< 317-106') 317-106/、< 317-112') 317-112/、< 317-128') 317-128/、< 317-083') 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ラッチングリレー SPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ラッチングリレー SPDT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,298税込1,428
    1個ほか
    7日以内出荷
    接点構成SPDTターミナルタイプスルーホール
  • TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様トグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシシール端子 ステンレススチールフレーム(黄銅すずめっきはんだサポート付き)●スイッチ コネクタのタイプ:プリント回路●トグルのスタイル:バトン ロング●スイッチのタイプ:トグル●アクチュエータの仕上げ:ニッケル●製品のマウントのタイプ:パネルおよびプリント基板材質スイッチ端子のめっき材料:銀長さ(mm)トグル:10.41極数3シリーズA定格電圧(V)28dc接点構成SPDT材質(アクチュエータ)フェノール定格電流(A)(端子)5動作特性(On)-Off-(On)構成単極-双投絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10難燃性UL 94V-1材質(ベース)端子:銅ねじサイズブッシングねじ山:1/4-40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)誘電:AC1000(最大)動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)25DC/125ACカットアウト直径(Φmm)パネル:6.35ターミナルタイプスルーホール実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5向き製品:垂直スタイルねじ山付き
  • トグルスイッチ SPDT パネルマウント On -Off- On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    トグルスイッチ SPDT パネルマウント On -Off- On

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    CSA。はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル。ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077、; 317-106 317-106、; 317-112 317-112、; 317-128 317-128、; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
    仕様●接点構成:SPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●アクチュエータ材料:クロムめっき黄銅●コンタクト材質:金めっき●動作温度 Min:-20℃●コード番号:317-033アズワン品番65-7808-12
  • トグルスイッチ SPDT スルーホール On-Off-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    トグルスイッチ SPDT スルーホール On-Off-On

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。20 A の定格電流があります。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
    仕様●接点構成:SPDT●動作特性:On-Off-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:クイックコネクト●イルミネーション:なし●コード番号:223-8078アズワン品番65-7802-71
  • トグルスイッチ SPDT スルーホール On -Off- On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    トグルスイッチ SPDT スルーホール On -Off- On

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。定格電流は 15 A です。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
    仕様●接点構成:SPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8091アズワン品番65-7802-35
  • 押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPDT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity の押しボタンスイッチは、最高品質の規格に準拠して設計・製造されており、さまざまな取り付け条件に対応し、個々の要件に適合します。SPDT 構成です。赤色も用意しています。フラッシュアクチュエータプロファイルを備えています ねじ付きブッシングスタイ
    仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPDT●パネルのカットアウトサイズ:Dia. 30.5mm●LEDのカラー:赤●定格電圧:32V●レジェンド:Stop●コード番号:223-8175アズワン品番65-7810-19
  • TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = (On)-Off-(On)コンタクト定格電流 = 14 mA @ 28 V dc装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 10.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 20mΩコンタクト材質 = 金めっきCSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212') 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077') 317-077/、< 317-106') 317-106/、< 317-112') 317-112/、< 317-128') 317-128/、< 317-083') 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPDT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    。TE Connectivity の押しボタンスイッチは、最高品質の規格に準拠して設計・製造されており、さまざまな取り付け条件に対応し、個々の要件に適合します。SPDT 構成です。緑色を用意フラッシュアクチュエータプロファイルを備えています ねじ付きブッシングスタイル IP6K9K シーリング等級 主に商用車、プラント / 産業エンジニアリング、システム始動 / 停止用途で使用されます
    仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPDT●パネルのカットアウトサイズ:Dia. 30.5mm●LEDのカラー:緑●定格電圧:32V●コード番号:223-8172アズワン品番65-7806-60
  • TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = (On)-Off-(On)コンタクト定格電流 = 4 A @ 30 V dc装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 10.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 10mΩ動作温度 Min = -20℃CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212') 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077') 317-077/、< 317-106') 317-106/、< 317-112') 317-112/、< 317-128') 317-128/、< 317-083') 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity トグルスイッチ (On)-On SPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ (On)-On SPDT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPDTスイッチの動作:(On)-Onコンタクト定格電流:14 mA @ 28 V dc装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:スルーホールパネルのカットアウト直径:6.2mmアクチュエータ長さ:16.5mmアクチュエータ材料:クロムめっき黄銅接触抵抗:20mΩ動作温度 Max:+80℃CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077 、 ; 317-106 317-106 、 ; 317-112 317-112 、 ; 317-128 317-128 、 ; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    TRシリーズロッカースイッチ。TE Connectivity提供のTRシリーズサブミニチュアロッカースイッチです。 スイッチケース及びアクチュエータはポリエステル製で、単極又は2極があります。銀又は金コンタクトをご用意 接触抵抗20 mΩ(最大) 500 V絶縁耐性
    仕様●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト直径:0.468インチ●コンタクト定格電流:400 mA●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●DC定格電圧:20V●コード番号:783-1101アズワン品番65-7819-59
  • ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    パネル取り付けトグルスイッチ - Gemini Aシリーズ。ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシ密閉端子 黄銅スズめっきはんだサポート付きステンレススチール製フレーム
    仕様●接点構成:SPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●末端様式:ワイヤーラグ●AC定格電圧:125 V, 250 V●コード番号:782-7203アズワン品番65-7799-96
  • Automotive Relay 12 VDC 25A SPDT Through TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Automotive Relay 12 VDC 25A SPDT Through

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.2W●コイル抵抗:119 Ω●接点構成:SPDT●コード番号:237-3897アズワン品番65-8054-12
  • TE Connectivity トグルスイッチ On-Off-On SPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ On-Off-On SPDT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPDTスイッチの動作:On-Off-Onコンタクト定格電流:20 A @ 250 V ac装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:タブIP評価:IP67アクチュエータ長さ:17.5mmアクチュエータ材料:真鍮接触抵抗:10mΩ動作温度 Min:-20℃UL、CSA. 防水IP67. 銀めっきコンタクト付きトグルスイッチ。塵埃や液体の侵入を防止するシール構造 250インチ(1/4インチ)レセプタクル接続又ははんだ付け接続 バイアス動作の'(on)'は、モメンタリのonの位置を表します。 黄銅製アクチュエータ、ガラス繊維入りポリエステル製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity リードリレー SPDT 24V dc TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リードリレー SPDT 24V dc

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様接点構成 = SPDTコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電圧 AC = 175V ac最大スイッチング電圧 DC = 175V dcコイル電力 = 288mWコイル抵抗 = 2 kΩ長さ = 19.3mm高さ = 5.7mm奥行き = 6.4mm寸法 = 19.3 x 6.4 x 5.7mmコイルと接点間の耐電圧 = 1.5kV rms最大スイッチング電源 DC = 3 WDLRシリーズリードリレー. DC電圧用耐洗浄性リードリレー 単安定 プッシュダウンスイッチへの取り付け用(RM 2.54 mm) 低コンタクトノイズ、低熱電圧 静電気保護及びスパーク吹消装置 / ダンパーダイオード用のシールドプレートをご用意定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • リレー 24V dc SPDT SPNO 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リレー 24V dc SPDT SPNO 基板実装タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT, SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:30A●コイル抵抗:640 Ω●コイル電力:900mW●シリーズ:T9G●コード番号:237-3891アズワン品番65-8054-94
  • リレー 277V ac SPDT SPNO 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リレー 277V ac SPDT SPNO 基板実装タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:277V ac●接点構成:SPDT, SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●コイル抵抗:70 Ω●コイル電力:360mW●デュアル:シングル●コード番号:237-3889アズワン品番65-8054-83
  • TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-On, AWTD1504 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-On, AWTD1504

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様【末端様式】タブ接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-On材質(コンタクト)銀めっきmΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~70IP等級IP67アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)20 @ 250 V ac
  • TE Connectivity 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 1977739-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 1977739-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    動作特性 = モーメンタリ。イルミネーション = なし。パネルのカットアウト直径 = 5.9mm。実装タイプ = パネルマウント。接点構成 = SPDT。コンタクト定格電流 = 3 A @ 125 V ac。コンタクト材質 = 黄銅銀めっき。メーカー型番 = 1977739-2。TE接続パネル取り付けミニチュア押ボタン - MPSシリーズ. MPSシリーズのパネル取り付けミニチュア押ボタンには、スナップアクション機構が搭載されており、黄銅めっきのSPDT (MPS1)又はDPDT (MPS2)のブレークビフォアメーク型コンタクト(定格60 mA、30 Vdc)が備わっています。 これらのMPSシリーズミニチュア押ボタンには、黄銅ニッケルめっき8 mm拡張アクチュエータ、On-On又はOn-(On)スイッチ機能、1/4-40のねじ込みブッシュがあり、PCB取り付けピン又はワイヤラグで利用できます。 別売りの黒、緑、赤のキャップについては、必須アクセサリを参照
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    689税込758
    1個ほか
    7日以内出荷
  • TE Connectivity トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
  • TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ SPDT パネルマウント 6 A @ 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ SPDT パネルマウント 6 A @ 250 V ac

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様接点構成 = SPDT動作特性 = ラッチコンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac実装タイプ = パネルマウント末端様式 = はんだパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 21.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 10mΩコンタクト材質 = 銀CSA. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、ロングフラットレバー. クロム仕上げのロングフラットレバー付きのスイッチで、見栄えと簡単操作を実現 金コンタクト: 品番: ; 317-617 317-617 、 ; 317-639 317-639 、 ; 317-623 317-623 銀コンタクト: 品番: ; 317-645 317-645 、 ; 317-651 317-651 、 ; 317-673 317-673 操作に要する力を軽減 ガラス繊維入りポリエステル製ケース長さ(mm)127幅(mm)76高さ(mm)10質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), FTF0904 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), FTF0904

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様【末端様式】はんだ規格CSA認定, RoHS, UL94V-0定格電圧125 V ac, 250V ac接点構成SPDT材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅動作特性On-(On)材質(コンタクト)純銀ΩRoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)10.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4 @ 30 V dcパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.2
  • TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 4-1825136-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 4-1825136-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    仕様【末端様式】スルーホール定格電圧20V接点構成SPDT材質(アクチュエータ)フェノール動作特性On-OnRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)0.4VAパネルのカットアウトサイズ(mm)6.35パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
  • TE Connectivity トグルスイッチ (オン)-オフーオン 単極双投(SPDT) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ (オン)-オフーオン 単極双投(SPDT)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-Off-(On), 5-1825137-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-Off-(On), 5-1825137-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    949税込1,044
    1個
    欠品中
    仕様【末端様式】スルーホール定格電圧120 V ac, 28V dc接点構成SPDT材質(アクチュエータ)ニッケル動作特性On-Off-(On)材質(コンタクト)銅、銀めっきmΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5 @ 28 V dcパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
  • TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), FTG0904 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), FTG0904

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様【末端様式】はんだ規格CSA認定, RoHS, UL94V-0定格電圧125 V ac, 250V ac接点構成SPDT材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅動作特性(On)-Off-(On)材質(コンタクト)金めっきΩRoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)10.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4 @ 30 V dcパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.2
  • TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), FTG09G04 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), FTG09G04

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 = SPDT。動作特性 = (On)-Off-(On)。コンタクト定格電流 = 14 mA @ 28 V dc。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = はんだ。パネルのカットアウト直径 = 6.2mm。アクチュエータ長さ = 10.5mm。アクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅。定格電圧 = 125 V ac, 250V ac。コンタクト材質 = 金めっきΩ。動作温度 Max = +80℃。CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077 、 ; 317-106 317-106 、 ; 317-128 317-128 、 ; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), A105SYCB04 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), A105SYCB04

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    仕様【末端様式】スルーホール規格RoHS定格電圧20V接点構成SPDT動作特性(On)-Off-(On)接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)400 @ 20 V dc
  • TE Connectivity ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし TRD13D10WL04 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし TRD13D10WL04

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様イルミネーションなし【末端様式】ワイヤーラグ接点構成SPDTボタン色動作特性On-On材質(ケース)ポリフェニレンオキシド定格電圧 AC V125RoHS指令(10物質対応)対応直径(inch)【パネルのカットアウト】0.475実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)0.125
  • TE Connectivity ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:12.7mm 3-1571986-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:12.7mm 3-1571986-6

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 = SPDT。動作特性 = On-(On)。パネルのカットアウト幅 = 12.7mm。パネルのカットアウト高さ = 15.72mm。コンタクト定格電流 = 5 A。イルミネーション = なし。ボタン色 = 黒。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = ワイヤーラグ。パネルのカットアウトサイズ = 15.72 x 12.7mm。動作温度範囲 = -30 → +85℃。Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング G及びQコンタクトはUL対応 IP67等級のシールバージョン
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし A105J61ZQ0004 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし A105J61ZQ0004

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様イルミネーションなし【末端様式】ワイヤーラグ接点構成SPDTボタン色動作特性(On)-Off-(On)接触抵抗(mΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(A)0.208333333333333パネルのカットアウトサイズ(mm)15.72 x 12.7
  • 押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極双投 SPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極双投 SPDT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,398税込3,738
    1個
    10日以内出荷
    Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separately。For a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.g。on - (on)。TE Connectivity - MPGシリーズスイッチ。TE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminals。MPG switches are designed to be panel mounted。They have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩ。They are epoxy sealed with a flux proof construction。Accessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectively。モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
    仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1066アズワン品番65-7818-72
  • TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 4-1825136-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 4-1825136-5

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    仕様【末端様式】スルーホール定格電圧120 V ac, 28V dc接点構成SPDT材質(アクチュエータ)フェノール動作特性On-On材質(コンタクト)銅、銀めっきmΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5 @ 28 V dcパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
  • Automotive Mini Relays SPDT 24VDC 30A Qu 1箱 480個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Automotive Mini Relays SPDT 24VDC 30A Qu 1箱 480個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    359,800税込395,780
    1箱(480個)
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.5W●コイル抵抗:436Ω●接点構成:SPDT●コード番号:236-4574アズワン品番65-8052-99