カテゴリ
- 制御機器(8)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(2)
- ALBA(アルバ)(9)
- AMPHENOL(46)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- brembo(9)
- DAYTONA(デイトナ)(13)
- NAKATAKI(14)
- omron(オムロン)(10)
- SMC(104)
- TRACO POWER(12)
- イスカル(14)
- エスコ(9)
- タンガロイ(7)
- フジトク(55)
- ベストツール(7)
- 三菱電機(10)
- 中央精機(24)
- 東日興産(TN)(9)
- 清水製作所[継手](101)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「sr06」の検索結果
特価
関連キーワード

TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から8日以内出荷
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 15.2mm, 収縮後 3.81mm, 黒 HRSR-060FR-10
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィン色黒シリーズHRSR使用温度範囲-55 → +110 ℃難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率5.6:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)15.2シュリンク径(Φmm)3.81接着面なしスリーブ長(m)0.254
TE Connectivity リレー 24V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から8日以内出荷
TE Connectivity リレー 115V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から8日以内出荷
TE Connectivity リレー 12V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,698~税込¥8,468~1個ほか3日以内出荷から8日以内出荷
TE Connectivity リレー 24V dc 3PNO, SPNC 基板実装タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷取付方式基板実装極数4シリーズSR6接点構成3PST, SPSTコイル抵抗(Ω)480コイル電圧(V)24 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)400コイル電力(mW)1200
TE Connectivity リレー, 5PNO, 24V dc, 480 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = 5PNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 480 Ωアプリケーションタイプ = 安全性長さ = 55mm奥行き = 16.5mm高さ = 16.5mm寸法 = 55 x 16.5 x 16.5mm最低動作温度 = -25℃セーフティリレー、SR6シリーズ. 8A 6極リレー(4PNO+DPNC又は5PNO+SPNC) / 4極リレー(2PNO+2NC又は3PNO+1NC) 周囲温度範囲: -25 → +70 ℃ EN50205のフォースガイドコンタクト定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, 4PNO, DPST, 24V dc, 480 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様コイル電圧:24V dc接点構成:4PNO, DPST取り付けタイプ:基板実装ターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:480 Ωアプリケーションタイプ:安全性長さ:55mm奥行き:16.5mm高さ:16.5mm寸法:55 x 16.5 x 16.5mm最低動作温度:-25℃セーフティリレー、SR6シリーズ. 8A 6極リレー(4PNO+DPNC又は5PNO+SPNC) / 4極リレー(2PNO+2NC又は3PNO+1NC) 周囲温度範囲: -25 → +70 ℃ EN50205のフォースガイドコンタクト長さ(mm)55寸法(mm)55 x 16.5 x 16.5高さ(mm)16.5取付方式基板実装奥行(mm)16.5接点構成4PNO, DPSTコイル抵抗(Ω)480コイル電圧(V)24 dc動作温度(℃)-25RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション安全性ターミナルタイプスルーホール
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら