カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • 電気材料(15)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(34)
  • エスコ(631)
  • PANDUIT(パンドウイット)(303)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(300)
  • DiodesZetex(247)
  • TRUSCO(209)
  • ユタカメイク(160)
  • パール金属(154)
  • フロンケミカル(154)
  • MAC8(マックエイト)(144)
  • ホンダ(105)
  • Panasonic(パナソニック)(99)
  • 東芝(84)
  • TDK(77)
  • マルカン ニッソー(70)
  • RS PRO(70)
  • ニッタ(69)
  • TY-Rap(69)
  • PISCO(ピスコ)(66)
  • WURTH ELEKTRONIK(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sso」の検索結果

関連キーワード
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, 表面実装

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥389税込¥428
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = 表面実装スイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 3.4mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 7mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 1.6 N動作温度範囲 = -20 → +85℃TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.17mm, 収縮後 0.58mm, スリーブ長さ 1m フッ素ポリマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.17mm, 収縮後 0.58mm, スリーブ長さ 1m フッ素ポリマー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 1.17mmシュリンク径 = 0.58mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -70℃動作温度 Max = +200℃難燃性 = あり耐電圧 = 19700V/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = HT-200HT-200熱収縮チューブ. HT-200薄肉熱収縮チューブは、非常に柔軟で、難燃性及び耐薬品性が高いです。 このチューブは頑丈なフッ素樹脂製で、耐摩耗性と耐切創性を備えています。 コンポーネントの高密度パッキング又はダウンホールセンサなどの覆われたコンポーネントの目視点検が必要となる用途に最適です。 優れた耐化学薬品性と耐溶剤性が必要となる用途に特に適しています。. 主な特徴 ; 丈夫かつ柔軟で、薄い壁面絶縁材 ; 優れた電気絶縁を提供 ; すべての標準サイズ2:1縮小率 ; 軍用及び業界の規格をクリアする耐熱性能 ; ほとんどの産業溶剤、燃料、化学薬品に対する耐性 ; 高い難燃性
  • TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, 表面実装

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥289税込¥318
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = 表面実装スイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 0.7mmアクチュエータ色 = 白アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 4.3mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 2.6 N高さ = 4.3mmTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RT-375UL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、DEF STAN59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE Connectivity薄壁熱収縮スリーブは、高温でも非常に耐久性の高いスリーブです。 火気に対する優れた耐性、そしてほとんどの産業用燃料、溶剤、化学薬品に対する優れた耐性 摩擦や貫通に対する優れた耐性 1.2 m単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST-NO, 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST-NO, 表面実装

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥349税込¥384
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NOターミナルタイプ = 表面実装スイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 5.9mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 9.5mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 1.57 N高さ = 9.5mmTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RT-375ULファイル番号E35586. UL VW-1、AMS-DTL-23053/18準拠. RT-375熱収縮チューブ2:1. 透明、高難燃性、変性フッ素樹脂、熱収縮チューブ バンドルマーカーを過酷な機械的及び化学的悪影響から保護するために使用する場合は、優れた透明性が役立ちます。また、ストレインリリーフはんだ付け接合や圧着接合にも最適です。. 特長と利点:. ; 高透明性 ; 高難燃性 ; 長さ1.2 m ; 定格温度: -55 → +135 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 2.4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RT-375ULファイル番号E35586. UL VW-1、AMS-DTL-23053/18準拠. RT-375熱収縮チューブ2:1. 透明、高難燃性、変性フッ素樹脂、熱収縮チューブ バンドルマーカーを過酷な機械的及び化学的悪影響から保護するために使用する場合は、優れた透明性が役立ちます。また、ストレインリリーフはんだ付け接合や圧着接合にも最適です。. 特長と利点:. ; 高透明性 ; 高難燃性 ; 長さ1.2 m ; 定格温度: -55 → +135 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 12.7mmシュリンク径 = 6.4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RT-375ULファイル番号E35586. UL VW-1、AMS-DTL-23053/18準拠. RT-375熱収縮チューブ2:1. 透明、高難燃性、変性フッ素樹脂、熱収縮チューブ バンドルマーカーを過酷な機械的及び化学的悪影響から保護するために使用する場合は、優れた透明性が役立ちます。また、ストレインリリーフはんだ付け接合や圧着接合にも最適です。. 特長と利点:. ; 高透明性 ; 高難燃性 ; 長さ1.2 m ; 定格温度: -55 → +135 ℃
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 25.4mmシュリンク径 = 12.7mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RT-375ULファイル番号E35586. UL VW-1、AMS-DTL-23053/18準拠. RT-375熱収縮チューブ2:1. 透明、高難燃性、変性フッ素樹脂、熱収縮チューブ バンドルマーカーを過酷な機械的及び化学的悪影響から保護するために使用する場合は、優れた透明性が役立ちます。また、ストレインリリーフはんだ付け接合や圧着接合にも最適です。. 特長と利点:. ; 高透明性 ; 高難燃性 ; 長さ1.2 m ; 定格温度: -55 → +135 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, 表面実装

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥289税込¥318
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = 表面実装スイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 1.4mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 5mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 1.6 Nコンタクト材質 = 銀銅合金TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19.1mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19.1mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 19.1mmシュリンク径 = 9.5mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RT-375ULファイル番号E35586. UL VW-1、AMS-DTL-23053/18準拠. RT-375熱収縮チューブ2:1. 透明、高難燃性、変性フッ素樹脂、熱収縮チューブ バンドルマーカーを過酷な機械的及び化学的悪影響から保護するために使用する場合は、優れた透明性が役立ちます。また、ストレインリリーフはんだ付け接合や圧着接合にも最適です。. 特長と利点:. ; 高透明性 ; 高難燃性 ; 長さ1.2 m ; 定格温度: -55 → +135 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity タクタイルスイッチ プッシュボタン 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity タクタイルスイッチ プッシュボタン 表面実装

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥309税込¥340
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NO装着タイプ:表面実装アクチュエータタイプ:プッシュボタンコンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc機械的寿命:50000Cyclesコンタクト材質:ニッケルに銀めっき動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+85℃TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST-NO, 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST-NO, 表面実装

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥819税込¥901
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NOターミナルタイプ = 表面実装スイッチの動作 = モーメンタリアクチュエータ長さ = 0.7mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 4.3mm装着タイプ = 表面実装コンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V ac操作力 = 1.57 N高さ = 4.3mmTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RT-375ULファイル番号E35586. UL VW-1、AMS-DTL-23053/18準拠. RT-375熱収縮チューブ2:1. 透明、高難燃性、変性フッ素樹脂、熱収縮チューブ バンドルマーカーを過酷な機械的及び化学的悪影響から保護するために使用する場合は、優れた透明性が役立ちます。また、ストレインリリーフはんだ付け接合や圧着接合にも最適です。. 特長と利点:. ; 高透明性 ; 高難燃性 ; 長さ1.2 m ; 定格温度: -55 → +135 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥799税込¥879
    1個
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 2.4mmシュリンク径 = 1.2mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RT-375ULファイル番号E35586. UL VW-1、AMS-DTL-23053/18準拠. RT-375熱収縮チューブ2:1. 透明、高難燃性、変性フッ素樹脂、熱収縮チューブ バンドルマーカーを過酷な機械的及び化学的悪影響から保護するために使用する場合は、優れた透明性が役立ちます。また、ストレインリリーフはんだ付け接合や圧着接合にも最適です。. 特長と利点:. ; 高透明性 ; 高難燃性 ; 長さ1.2 m ; 定格温度: -55 → +135 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥839税込¥923
    1個
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = あり耐電圧 = 15kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RT-375ULファイル番号E35586. UL VW-1、AMS-DTL-23053/18準拠. RT-375熱収縮チューブ2:1. 透明、高難燃性、変性フッ素樹脂、熱収縮チューブ バンドルマーカーを過酷な機械的及び化学的悪影響から保護するために使用する場合は、優れた透明性が役立ちます。また、ストレインリリーフはんだ付け接合や圧着接合にも最適です。. 特長と利点:. ; 高透明性 ; 高難燃性 ; 長さ1.2 m ; 定格温度: -55 → +135 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST-NO, 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST-NO, 表面実装

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥769税込¥846
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NOターミナルタイプ = 表面実装スイッチの動作 = モーメンタリアクチュエータ長さ = 1.4mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 7.89 x 3.5 x 8.5mm装着タイプ = 表面実装コンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V ac操作力 = 1.57 N高さ = 8.5mmTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 表面実装固定レジスタ, 2012サイズ, 0.125W, 100MΩ, ±10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 表面実装固定レジスタ, 2012サイズ, 0.125W, 100MΩ, ±10%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,398税込¥3,738
    1リール(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 100MΩパッケージ/ケース = 805許容差 = ±10%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 1.2 x 0.4mm長さ = 2mm奥行き = 1.2mm高さ = 0.4mmシリーズ = RH73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールドTE Connectivity RH73シリーズSMD高抵抗器. TE ConnectivityのRH73シリーズは、非常に信頼性の高いSMD高抵抗器製品です。このSMDチップ抵抗器は、3層の端子材料による厚膜抵抗を特長とし、最大抵抗値100 GΩで設計されています。4000個パックの7インチリールが用意されており、広範な汎用用途に最適な製品です。. 特長と利点. SMD高抵抗チップ抵抗器 端子材料の層による厚膜 最大抵抗値: 100 GΩ 4000個パックの7インチリール フロー / リフローはんだ付けに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 1.2mmシュリンク径 = 0.6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RT-375ULファイル番号E35586. UL VW-1、AMS-DTL-23053/18準拠. RT-375熱収縮チューブ2:1. 透明、高難燃性、変性フッ素樹脂、熱収縮チューブ バンドルマーカーを過酷な機械的及び化学的悪影響から保護するために使用する場合は、優れた透明性が役立ちます。また、ストレインリリーフはんだ付け接合や圧着接合にも最適です。. 特長と利点:. ; 高透明性 ; 高難燃性 ; 長さ1.2 m ; 定格温度: -55 → +135 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDE RITS SOCKET DIE ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SDE RITS SOCKET DIE ASSY

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDE RITS SOCKET ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SDE RITS SOCKET ASSY

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HHHT SOLIS 8 ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    HHHT SOLIS 8 ASSY

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RITS CONN. SOCKET ASSY 4P GREEN TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RITS CONN. SOCKET ASSY 4P GREEN

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RITS CONN. SOCKET ASSY 4P YELLOW TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RITS CONN. SOCKET ASSY 4P YELLOW

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DAHT SOLIS 22-10 ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DAHT SOLIS 22-10 ASSY

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, フッ素ポリマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, フッ素ポリマー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    7日以内出荷
  • TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥699~税込¥769~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • TE Connectivity リレー, 1c接点 7 A 基板実装 UB TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー, 1c接点 7 A 基板実装 UB

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様接点構成:SPDTスイッチング電流:7 Aターミナルタイプ:基板ピンシリーズ:UB最大スイッチング電圧 AC:400Vアプリケーションタイプ:バッテリ駆動の機器、加熱制御、設備長さ:21.2mm奥行き:16.2mm高さ:14.9mm寸法:21.2 x 16.2 x 14.9mm極数:1UL. TE Connectivity U/UBシリーズ基板パワーリレー. U / UBシリーズ単極基板パワーリレーは、銀ニッケル90/10コンタクト付きです。 シリーズU基板パワーリレー(V23148-A)は、標準コイル又は高感度コイルによる単安定です(詳細については、RS Webサイトのデータシートを参照してください)。 シリーズU/B基板パワーリレー(V23148-B)は標準コイルによる双安定です。. 完全密閉設計 動作温度範囲: -25 → +70 ℃ スイッチング電圧: 250 Vac 沿面距離とクリアランス: 3.5 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac H 18.9、W 21.2、D 16.2接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧 = 12V dcコイル電力 = 2.25Wコイル抵抗 = 64 Ωコイルと接点間の耐電圧 = 4kV接点構成 = SPST取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 40Aターミナルタイプ = スルーホール極数 = 1最大スイッチング電圧 AC = 277V最大スイッチング電圧 DC = 30V高さ = 20.4mm長さ(mm)85幅(mm)66高さ(mm)30質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity リレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧 = 12V dc コイル抵抗 = 627 Ω 接点構成 = SPDT 取り付けタイプ = 基板実装 スイッチング電流 = 8A ターミナルタイプ = スルーホール 高さ = 12.3mm UL、CSA / VDE. RYシリーズ. 3.2 mmピン止め スイッチング電圧: 250 Vac 沿面距離とクリアランス: 8 mm 動作温度: -40 → +70 ℃寸法: H 12.3 mm、W 28.5 mm、D 10 mm長さ(mm)620幅(mm)30高さ(mm)18質量(g)288RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥61,980税込¥68,178
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧 = 24V dcコイル電力 = 480mWコイル抵抗 = 1.2 kΩコイルと接点間の耐電圧 = 4kV rms接点構成 = SPST取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 5Aターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V ac奥行き = 10.4mmVDE、CSA、UL. Eシリーズパワー基板リレー. ニュートラルDC電圧コイル、モノステーブル 直立又は水平取り付け 防水 シーケンス: 2.5 mm長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)320RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity リレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧 = 12V dcコイル抵抗 = 360 Ω接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 8Aターミナルタイプ = スルーホール長さ = 29mm長さ(mm)620幅(mm)29高さ(mm)17質量(g)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, テフロンフッ素ポリマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, テフロンフッ素ポリマー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリーブ径:25.4mm シュリンク径:7.1mm 色:クリア スリーブタイプ:熱収縮チューブ 接着面:なし 収縮率:3.2:1 スリーブ長さ:1.2m 材質:テフロンフッ素ポリマー 難燃性:あり ハロゲンフリー:なし シリーズ:TFER AMS 3584、3585。クリアなTFER熱収縮チューブ. 熱収縮チューブのTFERシリーズは、改良PTFE製で、厳しい化学環境や熱環境での絶縁と機械的保護を提供するように設計されています。このシリーズは、電気絶縁、電子部品の保護、油圧ホースの被覆、汚染及び腐食を防止するカップリングなどの多くの用途で使用できます。特長と利点. PTFE製半硬質チューブ 高温用途に最適 薄い壁 透明なチューブ 高難燃性 化学薬品や溶剤に対する優れた耐性 高い機械的強度 低摩擦係数 熱収縮比3.2:1とは、このチューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小すること 動作温度: -67 250 収縮温度: 330 出荷時の長さ: 1.2 m. 熱収縮比3.2:1とは何を意味しますか? 比率3.2:1とは、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小することです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてしてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, ビトン架橋フッ素エラストマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, ビトン架橋フッ素エラストマー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット(10m)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:フッ素エラストマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:フッ素エラストマー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    7日以内出荷
  • TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 50Ω 表面実装 はんだタイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 50Ω 表面実装 はんだタイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス実装タイプ = 表面実装インピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHzコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 表面実装 はんだタイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 表面実装 はんだタイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥749税込¥824
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス実装タイプ = 表面実装結線方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 金, ニッケル長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ 7.89 x 3.5 x 8.5mm TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ 7.89 x 3.5 x 8.5mm

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥21,980税込¥24,178
    1袋(750個)
    7日以内出荷
    仕様接点構成 = 単極単投(SPST)末端様式 = 表面実装動作特性 = モーメンタリアクチュエータ長さ = 3.4mmボタン色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 7.89 x 3.5 x 8.5mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V ac操作力 = 1.57 Nコンタクト材質 = 銅合金、銀めっきTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity の業務用及び高品質タクタイルスイッチです。FSM シリーズタクタイルスイッチは、高強度の「ナイロン 66 」素材に収容され、銅合金銀の可動コンタクトを備えています。これらのタクタイルスイッチは、回路を閉じるために基板に実装するのに最適です。この小型タクタイルスイッチには、 THT / SMT の取り付けスタイルと優れた品質が用意されています。. 特長と利点:. 最大 100 万回の運用 作動力は 1.6N ~ 2.5N 小型の PCB フットプリント 低プロファイル 0.25 回の走行 動作温度範囲: -35 ° ~ +85 °. 用途:. キーボード キーパッド 電話 無線 一般的な家電製品 PCV の回路を閉じる長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)562.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器 サンプルキット 表面実装 RN-0805 シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器 サンプルキット 表面実装 RN-0805 シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    7日以内出荷
  • TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器 サンプルキット 表面実装 CRG-0201 シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器 サンプルキット 表面実装 CRG-0201 シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けタイプ:表面実装値の数:241テクノロジー:厚膜シリーズ:CRG-0201個数:50抵抗値許容差:1%CRG0201 SMD抵抗器ラボキット. 高品質なリングバインダには、下記に示すCRGシリーズの厚膜0.05 Wの電力チップ抵抗器のストリップが入っています。 3桁の抵抗コードで個々にマーク 必要な抵抗器をCRGシリーズ(0.05 W)から注文すれば、簡単に抵抗値をキットに補充できます。 値1つにつき50個 キットの抵抗値: E24(10 Ω → 1 MΩ). Tycoキットの内容(アルバム番号1). 2176067-1、2176067-2、2176067-3、2176067-4、2176067-5、2176067-6、2176067-7、2176067-8、2176067-9、1-2176067-0、1-2176067-1、1-2176067-2、1-2176067-3、1-2176067-4、1-2176067-5、1-2176067-6、1-2176067-7、1-2176067-8、1-2176067-9、2-2176067-0、2-2176067-1、2-2176067-2、2-2176067-3、2-2176067-4、2-2176067-5、2-2176067-6、2-2176067-7、2-2176067-8、2-2176067-9、3-2176067-0、3-2176067-1、3-2176067-2、3-2176067-3、3-2176067-4、3-2176067-5、3-2176067-6、3-2176067-7、3-2176067-8、3-2176067-9、4-2176067-0、4-2176067-1、4-2176067-2、4-2176067-3、4-2176067-4、4-2176067-5、4-2176067-6、4-2176067-7、4-2176067-8、4-2176067-9、5-2176067-0、5-2176067-1、5-2176067-2、5-2176067-3、5-2176067-4、5-2176067-5、5-2176067-6、5-2176067-7、5-2176067-8、5-2176067-9、6-2176067-0、6-2176067-1、6-2176067-2、6-2176067-3、6-2176067-4、6-2176067-5、6-2176067-6、6-2176067-7、6-2176067-8、6-2176067-9、7-2176067-0、7-2176067-1、7-2176067-2、7-2176067-3、7-2176067-4、7-2176067-5、7-2176067-6、7-2176067-7、7-2176067-8、7-2176067-9、8-2176067-0、8-2176067-1、8-2176067-2、8-2176067-3、8-2176067-4、8-2176067-5、8-2176067-6、8-2176067-7、8-2176067-8、8-2176067-9、9-2176067-0、9-2176067-1、9-2176067-2、9-2176067-3、9-2176067-4、9-2176067-5、9-2176067-6、9-2176067-7、9-2176067-8、9-2176067-9、2176068-1、2176068-2、2176068-3、2176068-4、2176068-5、2176068-6、2176068-7、2176068-8、2176068-9、1-2176068-0、1-2176068-1、1-2176068-2、1-2176068-3、1-2176068-4、1-2176068-5、1-2176068-6、1-2176068-7、1-2176068-8、1-2176068-9、2-2176068-0、2-2176068-1、2-2176068-2. Tycoキットの内容(アルバム番号2). 2-2176068-3、2-2176068-4、2-2176068-5、2-2176068-6、2-2176068-7、2-2176068-8、2-2176068-9、3-2176068-0、3-2176068-1、3-2176068-2、3-2176068-3、3-2176068-4、3-2176068-5、3-2176068-6、3-2176068-7、3-2176068-8、3-2176068-9、4-2176068-0、4-2176068-1、4-2176068-2、4-2176068-3、4-2176068-4、4-2176068-5、4-2176068-6、4-2176068-7、4-2176068-8、4-2176068-9、5-2176068-0、5-2176068-1、5-2176068-2、5-2176068-3、5-2176068-4、5-2176068-5、5-2176068-6、5-2176068-7、5-2176068-8、5-2176068-9、6-2176068-0、6-2176068-1、6-2176068-2、6-2176068-3、6-2176068-4、6-2176068-5、6-2176068-6、6-2176068-7、6-2176068-8、6-2176068-9、7-2176068-0、7-2176068-1、7-2176068-2、7-2176068-3、7-2176068-4、7-2176068-5、7-2176068-6、7-2176068-7、7-2176068-8、7-2176068-9、8-2176068-0、8-2176068-1、8-2176068-2、8-2176068-3、8-2176068-4、8-2176068-5、8-2176068-6、8-2176068-7、8-2176068-8、8-2176068-9、9-2176068-0、9-2176068-1、9-2176068-2、9-2176068-3、9-2176068-4、9-2176068-5、9-2176068-6、9-2176068-7、9-2176068-8、9-2176068-9、2176069-1、2176069-2、2176069-3、2176069-4、2176069-5、2176069-6、2176069-7、2176069-8、2176069-9、1-2176069-0、1-2176069-1、1-2176069-2、1-2176069-3、1-2176069-4、1-2176069-5、1-2176069-6、1-2176069-7、1-2176069-8、1-2176069-9、2-2176069-0、2-2176069-1、2-2176069-2、2-2176069-3、2-2176069-4、2-2176069-5、2-2176069-6、2-2176069-7、2-2176069-8、2-2176069-9、3-2176069-0、3-2176069-1、3-2176069-2、3-2176069-3、3-2176069-4、3-2176069-5、3-2176069-6、3-2176069-7、3-2176069-8、3-2176069-9、4-2176069-0、4-2176069-1、4-2176069-2、4-2176069-3RoHS指令(10物質対応)対応