カテゴリ
- 制御機器(40)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(1)
- FALCON(1)
- MATRIX(2)
- MTA(2)
- PRESSMASTER(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- 三ヶ島製作所(1)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)

TE Connectivity 自動車用コネクタ端子 端子 SuperSeal 1.0シリーズ メス 3-1447221-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥739税込¥8131袋(10個)当日出荷タイプソケットシリーズSuperSeal 1.0定格電流(A)15材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最小動作温度(℃)-30
TE Connectivity 圧着工具 Supersealコネクタコンタクト PRO-CRIMPER IIIシリーズ 58583-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥66,980税込¥73,6781個当日出荷全長(mm)255タイプ圧着工具シリーズPRO-CRIMPER III使用ハンドラチェット機構ラチェットあり併用可能製品Supersealコネクタコンタクト最大ワイヤーサイズ(mm2)0.5→1.5
コネクタ端子 圧着端子 メス MINI-MICシリーズ 圧着 1袋 100個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,498税込¥2,7481袋(100個)7日以内出荷。TE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5タブ・レセプタクルコンタクト。TE Connectivityのこのシリーズのタブ・レセプタクルスタイル圧着端子は、SUPERSEALシリーズ車載用ワイヤコネクタで使用されます。SUPERSEAL 圧着端子は、コンタクトをハウジングに挿入する際に 2 段階のポジティブロックを使用します。適切なワイヤシールを併用すると(品番 ; 314-1176 314-1176 を参照) IP67 等級シーリングを維持できます 。 このシリーズの圧着端子は、スズめっき真鍮製タブとスズめっきりん青銅製レセプタクルから構成されます。 このシリーズには、対応する工具も含まれます。368-4500 368-4500 (9-1579007-1) - SUPER-SEAL 1.5タブ / レセプタクルコンタクト用 ; 368-4516 368-4516 (785084-1) - SUPER-SEAL 1.5 (タブコネクタの二次ロック)用、代表品番 ; 314-1182 314-1182 を参照してください 抜取工具1を使ってコンタクトを主要位置から引き抜き、抜取工具2を使ってコンタクトを二次ロック位置から引き抜きます仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMP SUPEREAL 1.5コネクタハウジング●シリーズ:MINI-MIC●適合電線サイズmm2 Min:0.75mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:17AWG●適合電線サイズAWG Max:15AWG●コード番号:680-2063アズワン品番65-7786-61
TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 6mm AMP Superseal 1.5シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥659税込¥7251袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 6mmジェンダー = オスシリーズ = AMP Superseal 1.5併用可能製品 = センターライン電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 32.2mmハウジング材質 = ナイロンSupersealシリーズ1.5コンタクトについては、< 314-1334') 314-1334/及びそのシリーズを参照してください。 圧着工具については、< 314-1362') 314-1362/、二次ロック抜き取り工具については、< 368-4516') 368-4516/を参照してください。 最適なオスハウジングについては、< 314-1205') 314-1205/、メスハウジングについては、< 314-1277') 314-1277/及び関連シリーズを参照してください。. TE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5車載用コネクタ. SUPERSEALシリーズ1.5自動車用コネクタは、レセプタクルコンタクト用のプラグハウジング及びタブコンタクトタイプ用のキャップハウジングを備えています。 これらのコネクタは黒色の6.6ガラス繊維入りポリアミド(品番< 718-7319') 718-7319/はグレー)製で、組み立て済みの二次ロックが付いています。 これらの自動車用コネクタプラグハウジングは黄色のシリコンラバーシールを備え、キャップハウジングはパネル取り付けも可能です。 頑丈で、耐磨耗性の高い自動車用コネクタは、トラック、バス、農耕機、オフロード車両を含む、多数のソリューションに適しています。. 特長と利点:. 保護等級: IP67を上回る 実績のあるシールの信頼性 エンジンルーム内の環境向けに設計 パワートレイン、セキュリティ、ボディ / シャーシシステム シリコンラバー製ワイヤシール 耐電圧1500 Vrms 使用温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ 34極 オス 車載用コネクタハウジング, 3-1437290-9
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷幅(mm)38.2色黒高さ(mm)38タイプ車載用コネクタハウジングシリーズSUPERSEAL材質(ハウジング)PET行数4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
TE Connectivity アクセサリ AMP Superseal 1.5シリーズ ストレート メス 4 282088-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥939税込¥1,0331袋(5個)当日出荷極数4シリーズAMP Superseal 1.5RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品センターライン電線対電線コネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity 自動車用コネクタ AMP Superseal 1.5シリーズ オス 2 282104-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥599税込¥6591袋(5個)当日出荷極数2シリーズAMP Superseal 1.5RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
TE Connectivity キャビティブランクプラグ キャビティプラグ Supersealシリーズ メス 282081-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥519税込¥5711袋(50個)7日以内出荷タイプシールプラグシリーズSupersealRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
TE Connectivity ブーツ 絶縁ブーツ Superseal 1.5シリーズ 493581-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥459税込¥5051個7日以内出荷種類絶縁ブーツシリーズSuperseal 1.5RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity アクセサリ AMP Superseal 1.5シリーズ メス 2 282080-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥54,980税込¥60,4781袋(800個)7日以内出荷極数2シリーズAMP Superseal 1.5RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
TE Connectivity ブーツ コネクタブーツ Superseal 1.5シリーズ 880811-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥249,800税込¥274,7801袋(1000個)7日以内出荷種類 = コネクタブーツ。シリーズ = Superseal 1.5。TE Connectivity SUPERSEALシリーズ 1.5 プラグ ;キャップハウジング用カバーブーツ. AMP SUPERSEALシリーズ 1.5 mm黒色エラストマー製ケーブル保護カバーブーツは、自動車用コネクタプラグとキャップハウジングでの使用に最適です。 オプションには、シングルパック及びマルチパックのサイズ があります: 880810-1 - 品番 ; 366-2061及び 366-2061及び ; 136-1746 136-1746 は2極 880811-2 - 品番 ; 366-2077 366-2077 及び ; 136-1747 136-1747 は3極 493581-1 - 品番 ; 679-7132 679-7132 及び ; 136-1874 136-1874 は4極
TE Connectivity ブーツ コネクタブーツ Superseal 1.5シリーズ 880811-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥219,800税込¥241,7801袋(1000個)7日以内出荷種類コネクタブーツシリーズSuperseal 1.5
TE Connectivity ブーツ 絶縁ブーツ Superseal 1.5シリーズ 880810-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷種類絶縁ブーツシリーズSuperseal 1.5RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 6mm AMP Superseal 1.5シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥119税込¥1311個7日以内出荷仕様Supersealシリーズ1.5コンタクトについては、 : 314-1334 314-1334 及びそのシリーズを確認してください。 圧着工具については、 : 314-1362 314-1362 、二次ロック抜き取り工具については、 : 368-4516 368-4516 を確認してください。 最適なオスハウジングについては、 : 314-1205 314-1205 、メスハウジングについては、 : 314-1277 314-1277 及び関連シリーズを確認してください。. TE Connectivity 1.5 Supersealシリーズ、コネクタハウジング - AMP Superseal 1.5. TE Connectivityの基板コネクタハウジングは、1.5スーパーシールシリーズの一部です。これらのタイプのハウジングの主な用途は、基板に実装するコネクタ用のレセプタクルです。これらのタイプのフィッティングは、ハウジング内の接続を保護する必要不可欠な部品です。. 特長と利点. 黒色6.6ガラス充填ポリアミド製 1 → 6のポジション レセプタクルコンタクト、キャップハウジング、タブコンタクトタイプ用のプラグハウジング 組み立て済みの二次ロック シリコンラバーシール パネル又はベース取り付け 1.5 mmピッチスーパーシールシリーズの使用温度範囲 -40 → +125 ℃ パワートレイン、セキュリティ、ボディ / シャーシシステムに適合 誘導耐電圧: 1500 Vrms長さ(mm)13.8幅(mm)19.8取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)6シリーズAMP Superseal 1.5深さ(mm)42材質(ハウジング)PA行数1コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品プラグハウジング
TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 6mm AMP Superseal 1.5シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥41,980税込¥46,1781袋(650個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 6mmジェンダー = オスシリーズ = AMP Superseal 1.5併用可能製品 = センターライン電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 32.2mmハウジング材質 = ナイロンSupersealシリーズ1.5コンタクトについては、< 314-1334') 314-1334/及びそのシリーズを参照してください。 圧着工具については、< 314-1362') 314-1362/、二次ロック抜き取り工具については、< 368-4516') 368-4516/を参照してください。 最適なオスハウジングについては、< 314-1205') 314-1205/、メスハウジングについては、< 314-1277') 314-1277/及び関連シリーズを参照してください。. TE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5車載用コネクタ. SUPERSEALシリーズ1.5自動車用コネクタは、レセプタクルコンタクト用のプラグハウジング及びタブコンタクトタイプ用のキャップハウジングを備えています。 これらのコネクタは黒色の6.6ガラス繊維入りポリアミド(品番< 718-7319') 718-7319/はグレー)製で、組み立て済みの二次ロックが付いています。 これらの自動車用コネクタプラグハウジングは黄色のシリコンラバーシールを備え、キャップハウジングはパネル取り付けも可能です。 頑丈で、耐磨耗性の高い自動車用コネクタは、トラック、バス、農耕機、オフロード車両を含む、多数のソリューションに適しています。. 特長と利点:. 保護等級: IP67を上回る 実績のあるシールの信頼性 エンジンルーム内の環境向けに設計 パワートレイン、セキュリティ、ボディ / シャーシシステム シリコンラバー製ワイヤシール 耐電圧1500 Vrms 使用温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 281934-2 コネクタシール スーパーシール 黄 ワイヤシール
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥479税込¥5271袋(100個)当日出荷色黄タイプワイヤシールシリーズSupersealRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 281934-3 コネクタシール スーパーシール 赤 ワイヤシール
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥559税込¥6151袋(100個)当日出荷色赤タイプワイヤシールシリーズSupersealRoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ, 34極, オス スルーホール TE Connectivity SUPER SEALシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 34タイプ = ヘッダジェンダー = オス行数 = 4取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = Super Seal端子方法 = はんだ高さ = 27.9mm幅 = 45.5mm深さ = 36.5mmハウジング材質 = PETTE Connectivityスーパーシールシリーズ1.0ピンヘッダ. IP 67シーリング、ポリエステルハウジング、及び金めっき黄銅コンタクトを備えた、スーパーシール垂直取り付け1.0 mmピンヘッダ。 これらのスーパーシール自動車用ワイヤコネクタは、各種キーイングタイプとロックスタイルを取り揃えています。 互換性のあるプラグハウジングについては、代表品番< 719-9671') 719-9671/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング 4極 オス, 282106-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥969税込¥1,0661袋(5個)当日出荷極数4シリーズAMP Superseal 1.5材質(ハウジング)ナイロンmm行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
自動車用コネクタ 26極 オス プラグハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷Superseal 1.0プラグハウジングは、1.0 mmのレセプタクルコンタクトに対応し、最大15 Aの電流を流せます。26、34、60極の配列が用意されており、かん合用の一体型ラッチが付いています。仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:4●定格電流:15A●色:黒●高さ:34.5mm●幅:32.1mm●深さ:32.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9264アズワン品番65-7563-19
TE Connectivity 自動車用コネクタ 26極 オス 車載用コネクタハウジング, 3-1437290-8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷幅(mm)38.2高さ(mm)34.5タイプ車載用コネクタハウジングシリーズSUPERSEAL深さ(mm)32.1行数4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス最大動作温度(℃)125
自動車用コネクタ 34極 オス 車載用コネクタハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷TE Connectivity SUPERSEAL シリーズ 1.0 mm プラグハウジングアセンブリ。TE Connectivity SUPERSEALシリーズのプラグハウジングを紹介します。耐久性に優れ、信頼性の高い設計により、基板間で容易に取り付け、基板間配線や複数基板の接続に適しています。SUPERSEAL シリーズのコンタクトサイズは 1 mm です。ボディ向きはライトアングル又はストレートです。 特長 耐久性:キャップハウジングを接続した後、プラグハウジングをかん合し、ロッキングモーションで 78.4 N の力をかけます。 25 回のテストサイクル。 熱可塑性樹脂 / PET ハウジングにより、優れたパフォーマンスと抵抗性を実現。外部素材は軽量で、柔軟な設計が可能です。 SUPERSEAL シリーズは、内蔵した二次ロックメカニズムにより、コンタクトのハウジングへの挿入が容易になり、かん合中のコンタクトが外れることを防ぎます。 標準装備の極性キーにより、正しい挿入先でない場合の基板の誤挿入を防止できます。 さまざまな種類の産業用ソケットに適した各種極数を用意( 26 / 34 など)。 ピッチ: 3mm 用途 産業用制御 ネットワークシステム 家庭用電化製品仕様●極数:34●オス/メス:オス●行数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SUPERSEAL●色:黒●高さ:38mm●幅:38.2mm●ハウジング材質:PET●コード番号:719-9674アズワン品番65-7790-32
TE Connectivity 183025-1 スペードコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,698税込¥5,1681袋(100個)7日以内出荷タイプ レセプタクル。シリーズ AMP SUPERSEAL 1.5mm2。適合電線サイズmm2 Max 1.5mm2。タブサイズ 1.5 0.8mm。絶縁 非絶縁。適合電線サイズAWG Min 17AWG。結線方法 圧着。コンタクト材質 リン青銅。表面処理:コンタクト 錫。全長 16.5mm。TE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5タブ・レセプタクルコンタクト. TE Connectivityのこのシリーズのタブ・レセプタクルスタイル圧着端子は、SUPERSEALシリーズ車載用ワイヤコネクタで使用されます。SUPERSEAL 圧着端子は、コンタクトをハウジングに挿入する際に 段階のポジティブロックを使用します。適切なワイヤシールを併用すると(品番 314-1176 314-1176 を参照) IP67 等級シーリングを維持できます このシリーズの圧着端子は、スズめっき真鍮製タブとスズめっきりん青銅製レセプタクルから構成されます。 このシリーズには、対応する工具も含まれます。. ; 368-4500 368-4500 (9-1579007-1) SUPER-SEAL 1.5タブ レセプタクルコンタクト用 ; 368-4516 368-4516 (785084-1) SUPER-SEAL 1.5 (タブコネクタの二次ロック)用、代表品番 314-1182 314-1182 を参照してください 抜取工具1を使ってコンタクトを主要位置から引き抜き、抜取工具2を使ってコンタクトを二次ロック位置から引き抜きますRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 282466-1 スペードコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,498税込¥2,7481袋(100個)7日以内出荷タイプ レセプタクル。シリーズ Supersealmm2。適合電線サイズmm2 Max 2.5mm2。適合電線サイズAWG Min 16AWG。結線方法 圧着。コンタクト材質 真鍮。表面処理:コンタクト 錫。全長 16.5mm。TE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5タブ・レセプタクルコンタクト. TE Connectivityのこのシリーズのタブ・レセプタクルスタイル圧着端子は、SUPERSEALシリーズ車載用ワイヤコネクタで使用されます。SUPERSEAL 圧着端子は、コンタクトをハウジングに挿入する際に 段階のポジティブロックを使用します。適切なワイヤシールを併用すると(品番 314-1176 314-1176 を参照) IP67 等級シーリングを維持できます このシリーズの圧着端子は、スズめっき真鍮製タブとスズめっきりん青銅製レセプタクルから構成されます。 このシリーズには、対応する工具も含まれます。. ; 368-4500 368-4500 (9-1579007-1) SUPER-SEAL 1.5タブ レセプタクルコンタクト用 ; 368-4516 368-4516 (785084-1) SUPER-SEAL 1.5 (タブコネクタの二次ロック)用、代表品番 314-1182 314-1182 を参照してください 抜取工具1を使ってコンタクトを主要位置から引き抜き、抜取工具2を使ってコンタクトを二次ロック位置から引き抜きますRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 281934-4 コネクタシール スーパーシール 緑 ワイヤシール
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥539税込¥5931袋(100個)当日出荷色緑タイプワイヤシールシリーズSupersealRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ 34極 オス 自動車用コネクタ, 4-1437290-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷幅(mm)38.2高さ(mm)34.5タイプ自動車用コネクタシリーズSUPERSEAL深さ(mm)32.1行数4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス最大動作温度(℃)125
TE Connectivity 282403-1 スペードコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481袋(100個)当日出荷全長(mm)16.5タイプレセプタクルシリーズSuperseal適合電線(mm2)【最大】0.5材質(コンタクト)リン青銅適合電線サイズ【最小】21AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着表面処理(コンタクト)錫
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス MINI-MICシリーズ 圧着 282465-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥579税込¥6371袋(10個)翌々日出荷シリーズMINI-MIC適合電線(mm2)【最小】1.5材質(コンタクト)真鍮AWG適合電線サイズ【最小】16AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品AMP SUPERSEAL 1.5コネクタハウジング
TE Connectivity コネクタハウジング 1極 メス, 282079-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥689税込¥7581袋(5個)翌々日出荷極数1シリーズAMP Superseal 1.5深さ(mm)9.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
TE Connectivity コネクタハウジング 6極 オス, 282108-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥669税込¥7361袋(5個)翌々日出荷極数6シリーズAMP Superseal 1.5深さ(mm)42行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
TE Connectivity 282466-1 スペードコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,398税込¥2,6381袋(100個)翌々日出荷全長(mm)16.5タイプレセプタクルシリーズSuperseal適合電線(mm2)【最大】2.5材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ【最小】16AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着表面処理(コンタクト)錫
TE Connectivity 183025-1 スペードコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,698税込¥5,1681袋(100個)翌々日出荷全長(mm)16.5サイズ【タブ】1.5×0.8タイプレセプタクルシリーズAMP SUPERSEAL 1.5適合電線(mm2)【最大】1.5絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)リン青銅適合電線サイズ【最小】17AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着表面処理(コンタクト)錫
TE Connectivity コネクタハウジング 5極 メス, 282089-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷極数5シリーズAMP Superseal 1.5材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
TE Connectivity 自動車用コネクタ 5極 オス, 282107-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥84,980税込¥93,4781箱(700個)7日以内出荷極数5シリーズAMP Superseal 1.5深さ(mm)42行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
TE Connectivity 自動車用コネクタ 34極 オス, 4-1437290-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981個欠品中幅(mm)34.55極数34シリーズAMP Superseal材質(ハウジング)PET行数4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
TE Connectivity 自動車用コネクタ 26極 オス Header, 6473711-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷幅(mm)45.5高さ(mm)27.9タイプHeaderシリーズSUPERSEAL深さ(mm)36.5行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装最小動作温度(℃)-40
TE Connectivity 自動車用コネクタ 26極 オス Header, 6473418-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷幅(mm)45.5高さ(mm)27.9タイプHeaderシリーズSUPERSEAL深さ(mm)36.5行数4材質(コンタクト)真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装
TE Connectivity 自動車用コネクタ 60極 メス 電線対基板コネクタ, 6437288-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷幅(mm)78高さ(mm)28.15タイプ電線対基板コネクタシリーズSUPERSEAL深さ(mm)36.5行数4RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装最小動作温度(℃)-40
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス MINI-MICシリーズ 圧着 183024-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥109,800税込¥120,7801袋(5000個)7日以内出荷シリーズMINI-MIC適合電線(mm2)【最小】0.75適合電線サイズ【最大】15AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品AMP SUPERSEAL 1.5コネクタハウジング表面処理(コンタクト)錫AWG最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40