曜日別特売

TE Connectivity 282466-1 スペードコネクタ

TE Connectivity 282466-1 スペードコネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
全長(mm)
16.5
タイプ
レセプタクル
シリーズ
Superseal
適合電線(mm2)
【最大】2.5
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最小】16AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
表面処理(コンタクト)
錫
内容量
1袋(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80514667282466-1
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする