カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(1)
  • TOKIO(藤沢工業)(298)
  • SMC(65)
  • TRUSCO(50)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(48)
  • CF POSH(33)
  • 東亜DKK(26)
  • アズワン(20)
  • スバル(20)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(18)
  • HORIBA(16)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(16)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(15)
  • 三菱電機(13)
  • HARLEY-DAVIDSON(13)
  • REX[科学研究・開発用品](12)
  • 日本モレックス(molex)(11)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(11)
  • ホームテイスト(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tds」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディップスイッチ 凸型 SPTT スプリット TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ディップスイッチ 凸型 SPTT スプリットTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
779税込857
1個
7日以内出荷
TE Connectivity TDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、独自のコーディングと合理化された製造向けに設計されています。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、ホームオートメーション、通信デバイスで使用されます。動作温度範囲は
仕様●接点構成:SPTT (スプリット)●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:10●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-4096アズワン品番65-7811-60
ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリット 1セット 41個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリット 1セット 41個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
20,980税込23,078
1セット(41個)
7日以内出荷
TE Connectivity TDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、独自のコーディングと合理化された製造向けに設計されています。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、ホームオートメーション、通信デバイスで使用されます。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ ですトライステートポジショニング 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(41個入り)●接点構成:SPTT (スプリット)●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:4●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:埋込型●コード番号:223-4089アズワン品番65-7810-94
ディップスイッチ 凸型 SPTT スプリット 1セット 41個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ディップスイッチ 凸型 SPTT スプリット 1セット 41個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
18,980税込20,878
1セット(41個)
7日以内出荷
TE Connectivity TDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、独自のコーディングと合理化された製造向けに設計されています。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、ホームオートメーション、通信デバイスで使用されます。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ ですトライステートポジショニング 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(41個入り)●接点構成:SPTT (スプリット)●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:4●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-4083アズワン品番65-7803-42
ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリット 1セット 900個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリット 1セット 900個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
329,800税込362,780
1セット(900個)
7日以内出荷
TE Connectivity TDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、独自のコーディングと合理化された製造向けに設計されています。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、ホームオートメーション、通信デバイスで使用されます。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ ですトライステートポジショニング 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(900個入り)●接点構成:SPTT (スプリット)●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:4●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:埋込型●コード番号:223-4087アズワン品番65-7813-51
ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリット TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリットTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
689税込758
1個
7日以内出荷
TE Connectivity TDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、独自のコーディングと合理化された製造向けに設計されています。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、ホームオートメーション、通信デバイスで使用されます。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ ですトライステートポジショニング 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●接点構成:SPTT (スプリット)●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:8●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:埋込型●コード番号:223-4094アズワン品番65-7810-34
ディップスイッチ 凸型 SPTT スプリット 1セット 900個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ディップスイッチ 凸型 SPTT スプリット 1セット 900個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
319,800税込351,780
1セット(900個)
7日以内出荷
TE Connectivity TDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、独自のコーディングと合理化された製造向けに設計されています。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、ホームオートメーション、通信デバイスで使用されます。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ ですトライステートポジショニング 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(900個入り)●接点構成:SPTT (スプリット)●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:4●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-4080アズワン品番65-7802-19
ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリット TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリットTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1個
7日以内出荷
TE Connectivity TDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、独自のコーディングと合理化された製造向けに設計されています。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、ホームオートメーション、通信デバイスで使用されます。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ ですトライステートポジショニング 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●接点構成:SPTT (スプリット)●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:5●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:埋込型●コード番号:223-4092アズワン品番65-7811-06
ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリット 1セット 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリット 1セット 20個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
10,980税込12,078
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●接点構成:SPTT (スプリット)●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:8●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:埋込型●コード番号:223-4093アズワン品番65-7810-62
ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリット 1セット 900個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリット 1セット 900個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
509,800税込560,780
1セット(900個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(900個入り)●接点構成:SPTT (スプリット)●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:5●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:埋込型●コード番号:223-4091アズワン品番65-7811-05
ディップスイッチ 凸型 SPTT スプリット TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ディップスイッチ 凸型 SPTT スプリットTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
609税込670
1個
7日以内出荷
仕様●接点構成:SPTT (スプリット)●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:4●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-4084アズワン品番65-7810-92
ディップスイッチ 凸型 SPTT スプリット TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ディップスイッチ 凸型 SPTT スプリットTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
639税込703
1個
7日以内出荷
仕様●接点構成:SPTT (スプリット)●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:4●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-4082アズワン品番65-7803-37
ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリット TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリットTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
629税込692
1個
7日以内出荷
仕様●接点構成:SPTT (スプリット)●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:4●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:埋込型●コード番号:223-4090アズワン品番65-7810-37
ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリット TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリットTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
929税込1,022
1個
7日以内出荷
仕様●接点構成:SPTT (スプリット)●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:4●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:埋込型●コード番号:223-4088アズワン品番65-7811-30
ディップスイッチ 凸型 SPTT スプリット 1セット 900個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ディップスイッチ 凸型 SPTT スプリット 1セット 900個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
599,800税込659,780
1セット(900個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(900個入り)●接点構成:SPTT (スプリット)●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:10●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-4095アズワン品番65-7810-99
スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン Pre-wired TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン Pre-wiredTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
789税込868
1個
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:Pre-wired●コンタクト定格電流:0.1 A @ 48 V dc、0.1 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●IP保護等級:IP67●コード番号:239-8426アズワン品番65-7792-26
スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン Pre-wired 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン Pre-wired 1袋 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
469,800税込516,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:Pre-wired●コンタクト定格電流:0.1 A @ 48 V dc、0.1 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●IP保護等級:IP67●コード番号:239-8425アズワン品番65-7792-85
スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン Pre-wired TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン Pre-wiredTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1個
欠品中
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:Pre-wired●コンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●IP保護等級:IP67●コード番号:239-8428アズワン品番65-7792-32
スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン Pre-wired 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン Pre-wired 1袋 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
749,800税込824,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:Pre-wired●コンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●IP保護等級:IP67●コード番号:239-8427アズワン品番65-7792-58
レセプタクル STD SLD CPC1 9WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))レセプタクル STD SLD CPC1 9WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,498税込2,748
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) 認証/認定/規格:ASAE NEMA SAE UL 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:13 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 可燃性評価:UL94V-0 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP65 インサート アレンジメント:13-9 ポジション数:19 動作電圧:250Vアズワン品番65-1581-43
HD-D SUB CONN RCPT DE 15POS TH TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HD-D SUB CONN RCPT DE 15POS THTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,198税込2,418
1個
23日以内出荷
仕様D Sub コネクタ タイプ:高密度 種別:レセプタクル 製品群:AMPLIMITE HD-22 シリーズ コンタクト数:15 D Sub シェルサイズ:DE コンタクト 終端 タイプ:はんだアズワン品番65-1390-11