カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • 千代田通商(14)
  • ParkerTAIYO(4)
  • シグマ光機(3)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • 三木精機(1)
  • カナテクス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「te-12-20」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity コンタクト引抜工具 HVTシリーズ ピン, ソケット 20 → 12AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コンタクト引抜工具 HVTシリーズ ピン, ソケット 20 → 12AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    全長(mm)94シリーズHVT使用工具抜き取り工具端子20 → 12AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity タクタイルスイッチ プッシュボタン 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity タクタイルスイッチ プッシュボタン 表面実装

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NO装着タイプ:表面実装アクチュエータタイプ:プッシュボタンコンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc機械的寿命:50000Cyclesコンタクト材質:ニッケルに銀めっき動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+85℃TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 棒端子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 棒端子

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    619税込681
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45ソケット TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RJ45ソケット TE Connectivity

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    279,800税込307,780
    1セット(30個)
    7日以内出荷
  • TE Connectivity 端子 アンプモジュール メス 圧着 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 端子 アンプモジュール メス 圧着

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,898税込4,288
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
  • TE Connectivity 非絶縁 チューブ型リング端子 XCTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 非絶縁 チューブ型リング端子 XCTシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    シリーズXCT
  • TE Connectivity 二重バリアストリップ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 二重バリアストリップ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    349税込384
    1個ほか
    7日以内出荷
  • TE Connectivity チューブ型リング端子 XCTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity チューブ型リング端子 XCTシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    シリーズXCT
  • TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5 ソリストランド, 12AWG to 10AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5 ソリストランド, 12AWG to 10AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    6,798税込7,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = SOLISTRAND絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M5コンタクトめっき = 錫全長 = 20mmTE Connectivity SOLISTRANDリング端子. SOLISTRANDリング圧着端子は、単線又はより線と変規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDリング端子は、堅牢な設計で、非常に過酷な環境で使用しても優れた性能特性を維持します。 また、この設計により、SOLISTRANDリング端子はサービス寿命も長くなっています。 SOLISTRANDリング端子は、電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製で、腐食耐性を高めるために電気スズめっきが施されています。 クローズドバレルには、金属の強度を高めるろう付けシームが施されており、過酷な産業環境に対する耐性があります。 バレルの内面には鋸歯加工が施されており、伸張強度及び圧着後の電気接触面積が最大になります。 結果の「W」圧着により、よりコスト効果が高い短いバレルを使用できるようになります。 SOLISTRANDリング端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入することができるので、取り付け時間が短縮されます。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、SOLISTRANDリング端子は、別売りの専用SOLISTRAND圧着工具を使用して取り付けます。. 特長と利点:. 電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製 腐食耐性を高める電気スズめっき 厳しい環境での使用に最適な堅牢設計 バレル強度を高めるろう付けシーム 電気性能と伸張強度を高めるディンプル / 鋸歯加工が施されたバレル すばやく簡単にワイヤを挿入できるベル型の口を備えたバレル あらゆる標準的な用途に適合する最大170 ℃の定格温度. 用途. SOLISTRAND圧着リング端子は、資材荷役機器、モータ、重機、パッド及びポール取り付けトランス、スイッチギア、通信、電化製品、パネルボックス、電源、計装、制御などの幅広い用途に適合します。RoHS指令(10物質対応)対応