ブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
電力用抵抗器 1.2kW 1Ω ±5% 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●抵抗:1Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番 65-7037-86
電力用抵抗器 1.2kW 1Ω ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TEConnectivity高出力巻線型抵抗器は、定格電圧2500V、抵抗1Ωを備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっきTerminalキャップを備えています。定格電力は1200Wです。寸法は465x60x119mmです。難燃性塗料のUL94V-0コーティングが施されていますRoHSに準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●抵抗:1Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番 65-7037-57
電力用抵抗器 1.2kW ±5% 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番 65-6977-60
電力用抵抗器 1.2kW ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TEConnectivity高出力巻線型抵抗器は、定格電圧2500V、抵抗1KΩを備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっきTerminalキャップを備えています。定格電力は1200Wです。寸法は465x60x119mmです。難燃性塗料のUL94V-0コーティングが施されていますRoHSに準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番 65-7049-80
電力用抵抗器 1.2kW 33Ω ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
仕様 ●抵抗:33Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番 65-7039-11
電力用抵抗器 1.2kW 47Ω ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TEConnectivity高出力巻線型抵抗器は、定格電圧2500V、抵抗47Ωを備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっきTerminalキャップを備えています。定格電力は1200Wです。寸法は465x60x119mmです。難燃性塗料のUL94V-0コーティングが施されていますRoHSに準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●抵抗:47Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番 65-7049-34
電力用抵抗器 1.2kW 33Ω ±5% 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 33 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 1200 W です。寸法は 465 x 60 x 119 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に
仕様 ●抵抗:33Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番 65-7037-32
電力用抵抗器 1.2kW 3.3Ω ±5% 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●抵抗:3.3Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番 65-7049-18
電力用抵抗器 1.2kW 2.2Ω ±5% 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●抵抗:2.2Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番 65-6977-64
電力用抵抗器 1.2kW 4.7Ω ±5% 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●抵抗:4.7Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番 65-7049-35
電力用抵抗器 1.2kW 4.7Ω ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 4.7 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 1200 W です。寸法は 465 x 60 x 119 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS
仕様 ●抵抗:4.7Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番 65-6977-10
電力用抵抗器 1.2kW 22Ω ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TEConnectivity高出力巻線型抵抗器は、定格電圧2500V、抵抗22Ωを備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっきTerminalキャップを備えています。定格電力は1200Wです。寸法は465x60x119mmです。難燃性塗料のUL94V-0コーティングが施されていますRoHSに準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●抵抗:22Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番 65-7038-96
電力用抵抗器 1.2kW 3.3Ω ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 3.3 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 1200 W です。寸法は 465 x 60 x 119 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS
仕様 ●抵抗:3.3Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番 65-6976-94
電力用抵抗器 1.2kW 2.2Ω ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TEConnectivity高出力巻線型抵抗器は、定格電圧2500V、抵抗2.2Ωを備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっきTerminalキャップを備えています。定格電力は1200Wです。寸法は465x60x119mmです。難燃性塗料のUL94V-0コーティングが施されていますRoHSに準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●抵抗:2.2Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番 65-6977-62
電力用抵抗器 1.2kW 470Ω ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 470 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 1200 W です。寸法は 465 x 60 x 119 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS
仕様 ●抵抗:470Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番 65-6977-09
電力用抵抗器 1.2kW 100Ω ±5% 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●抵抗:100Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番 65-7037-85
電力用抵抗器 1.2kW 100Ω ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 100 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 1200 W です。寸法は 465 x 60 x 119 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS
仕様 ●抵抗:100Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番 65-7037-55
TEコネクティビティ 気圧センサ IC, 10 → 1200 mbar, 4-Pin QFN TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
仕様 最大オーバーロード圧力 = 6バール実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 4寸法 = 3 x 3 x 0.9mm長さ = 3mm幅 = 3mm高さ = 0.9mm最高使用圧力 = 1200mbar動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃出力電圧 Max = 3.6 V最低使用圧力 = 10mbar動作温度範囲 = -40 → +85 ℃TE Connectivity MS5637-02BA03気圧センサ. TE ConnectivityのMEAS MS5367-02BA02気圧センサは、低電圧のコンパクトなマイクロ高度計です。 この気圧センサは、出荷時に内部係数を較正済みの超低電力24ビットΔΣADCと高直線性センサを組み合わせた製品です。 この高度計センサにより、さまざまな動作モードで電流消費や変換速度に応じて最適化することができ、高精度のデジタル24ビット圧力 / 温度値が得られます。 この気圧センサに適した用途には、スマートフォン、タブレットPC、パーソナルナビゲーション機器などがあります。. あらゆるマイクロコントローラとのインターフェイスが可能 機器内部のレジスタのプログラミングは不要 I2Cインターフェイス デジタル圧力センサを内蔵 超低ヒステリシス 安定性の高い圧力 / 温度信号 外部コンポーネント不要(内部発振器) RoHS指令(10物質対応) 対応
TEコネクティビティ 気圧センサ IC, 10 → 1200 mbar, 8-Pin QFN TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 最大オーバーロード圧力 = 6バール実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 8寸法 = 5 x 3 x 0.95mm長さ = 5mm幅 = 3mm高さ = 0.95mm最高使用圧力 = 1200mbar動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃出力電圧 Max = 3.6 V最低使用圧力 = 10mbar出力電圧範囲 = 0 → 3.6 VTE Connectivity MS5611-01BA03 / MS5607-02BA03気圧センサ. TE Connectivity MEAS MS5611-01BA03 / MS5607-02BA03高分解能気圧センサは、出荷時に内部係数を較正済みの超低電力24ビットΔΣADCが組み込まれており、高直線性圧力センサを備えています。この気圧センサは、動作モードや正確なデジタル24ビット圧力 / 温度値を変えながら、電流消費及び変換速度を最適化することができます。これらのコンパクトサイズの気圧センサは、モバイル機器に組み込めるように最適化されています。これらの気圧センサに適した用途には、高度計、バイクコンピュータ、モバイル高度計 / 気圧計システム、データロガーなどがあります。. 特長と利点. あらゆるマイクロコントローラとのインターフェイスが可能 機器の内部レジスタのプログラミングは不要 I2C / SPIインターフェイス QFNパッケージ デジタル圧力センサを内蔵 超低ヒステリシス 圧力 / 温度信号の高安定性 外部コンポーネント不要(内部発振器) RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 2列 2.5mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
仕様 コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = Dynamic 1000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 7.6mm幅 = 12.45mm深さ = 11.3mmハウジング材質 = PETTE Connectivity Dynamic 1200シリーズレセプタクルハウジング. このDynamic D-1200シリーズレセプタクルハウジングは、Dynamic D-1000シリーズコネクタシステムの一部です。D-1000シリーズコネクタは、Dynamicコネクタシリーズで最小の信号コネクタです。 Dynamic D-1000シリーズはコンパクトな設計のため、ミニチュアサイズの機器用途における、省スペースが求められる用途に最適です。 このDynamic D-1200レセプタクルハウジングは、2.5 mmピッチ並びにハウジングランス構造を備え、端子処理の際のコンタクトランスの破損を防ぎます。 設計にハウジングロックとキーが統合され、正確で確実なかん合が実現されます。 またこのハウジングは色分けされ、回路番号が記載されているため、正確なかん合識別と配線が可能です。 このDynamic D-1200シリーズレセプタクルハウジングのソケットコンタクトは別途購入の必要があります(代表番号< 706-0416') 706-0416/を参照)。 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 2列 2.5mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
仕様 コンタクト数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = Dynamic 1000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 17.6mm幅 = 12.45mm深さ = 11.3mmハウジング材質 = PETTE Connectivity Dynamic 1200シリーズレセプタクルハウジング. このDynamic D-1200シリーズレセプタクルハウジングは、Dynamic D-1000シリーズコネクタシステムの一部です。D-1000シリーズコネクタは、Dynamicコネクタシリーズで最小の信号コネクタです。 Dynamic D-1000シリーズはコンパクトな設計のため、ミニチュアサイズの機器用途における、省スペースが求められる用途に最適です。 このDynamic D-1200レセプタクルハウジングは、2.5 mmピッチ並びにハウジングランス構造を備え、端子処理の際のコンタクトランスの破損を防ぎます。 設計にハウジングロックとキーが統合され、正確で確実なかん合が実現されます。 またこのハウジングは色分けされ、回路番号が記載されているため、正確なかん合識別と配線が可能です。 このDynamic D-1200シリーズレセプタクルハウジングのソケットコンタクトは別途購入の必要があります(代表番号< 706-0416') 706-0416/を参照)。 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 2列 2.5mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
仕様 コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = Dynamic 1000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 12.6mm幅 = 12.45mm深さ = 11.3mmハウジング材質 = PETTE Connectivity Dynamic 1200シリーズレセプタクルハウジング. このDynamic D-1200シリーズレセプタクルハウジングは、Dynamic D-1000シリーズコネクタシステムの一部です。D-1000シリーズコネクタは、Dynamicコネクタシリーズで最小の信号コネクタです。 Dynamic D-1000シリーズはコンパクトな設計のため、ミニチュアサイズの機器用途における、省スペースが求められる用途に最適です。 このDynamic D-1200レセプタクルハウジングは、2.5 mmピッチ並びにハウジングランス構造を備え、端子処理の際のコンタクトランスの破損を防ぎます。 設計にハウジングロックとキーが統合され、正確で確実なかん合が実現されます。 またこのハウジングは色分けされ、回路番号が記載されているため、正確なかん合識別と配線が可能です。 このDynamic D-1200シリーズレセプタクルハウジングのソケットコンタクトは別途購入の必要があります(代表番号< 706-0416') 706-0416/を参照)。 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
仕様 コンタクト数 = 2行数 = 1ジェンダー = メスシリーズ = Dynamic 1000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 7.6mm幅 = 11.3mm深さ = 9.15mmハウジング材質 = PETTE Connectivity Dynamic 1200シリーズレセプタクルハウジング. このDynamic D-1200シリーズレセプタクルハウジングは、Dynamic D-1000シリーズコネクタシステムの一部です。D-1000シリーズコネクタは、Dynamicコネクタシリーズで最小の信号コネクタです。 Dynamic D-1000シリーズはコンパクトな設計のため、ミニチュアサイズの機器用途における、省スペースが求められる用途に最適です。 このDynamic D-1200レセプタクルハウジングは、2.5 mmピッチ並びにハウジングランス構造を備え、端子処理の際のコンタクトランスの破損を防ぎます。 設計にハウジングロックとキーが統合され、正確で確実なかん合が実現されます。 またこのハウジングは色分けされ、回路番号が記載されているため、正確なかん合識別と配線が可能です。 このDynamic D-1200シリーズレセプタクルハウジングのソケットコンタクトは別途購入の必要があります(代表番号< 706-0416') 706-0416/を参照)。 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
仕様 コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 2.5mmジェンダー = オスシリーズ = Dynamic 1000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 7.6mm幅 = 8mm深さ = 21mmハウジング材質 = PETTE Connectivityダイナミック1200シリーズプラグスタイルタブハウジング. これらのDynamic D-1200シリーズプラグスタイルタブハウジングは、Dynamicコネクタ製品の中でも最小の信号コネクタである、Dynamic D-1000シリーズコネクタシステムに属します。 Dynamic D-1000シリーズはコンパクトな設計を採用しているので、省スペースが必要になる小型機器の用途に使用できます。 これらのDynamic D-1200プラグハウジングは2.5 mmのピッチ間隔とハウジングランス構造を備えているので、終端処理プロセス中にコンタクトランスの損傷を防止します。 ハウジングロックとキーイングの機能が設計に実装されているので、高い精度と確実なかん合が実現します。 これらの色分けされたハウジングには、回路番号のマークが付いているので、正確なかん合の識別と配線が可能になります。 品番x-1903131-xは、パネル実装向けに設計されており、パネル実装保持用の金具も設計されています。 これらのDynamic D-1200シリーズプラグハウジングのタブは別売り RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 2列 1-1827875-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 14,980税込 ¥ 16,478
1セット(30個)
5日以内出荷
シリーズ = Dynamic 1000ピッチ = 2.5mm極数 = 10行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 5.0A定格電圧 = 250.0 VD-1200シリーズハウジングにかん合する製品については、代表品番 ; 706-4424 706-4424 を参照. Dynamic 1200シリーズヘッダ. TE Connectivity Dynamic Range D-1200シリーズヘッダには、安定性向上のためのすずめっき保持脚が付いています。 D-1200シリーズヘッダのPCBはんだテールにはすずめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。 D-1200シリーズヘッダの推奨PCB厚は、1.0~1.6 mmです。 D-1200シリーズヘッダは、かん合中にコンタクトが折れ曲がらないように設計されています。
TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 2列 2.5mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷 から 7日以内出荷
コンタクト数 8 行数 2 ピッチ(mm) 2.5 オス・メス メス シリーズ Dynamic 1000 併用可能製品 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ ボディ向き ストレート 長さ(mm) 12.6 幅(mm) 12.45 深さ(mm) 11.3 材質(ハウジング) PET 仕様 TE Connectivity Dynamic 1200シリーズレセプタクルハウジング. このDynamic D-1200シリーズレセプタクルハウジングは、Dynamic D-1000シリーズコネクタシステムの一部です。D-1000シリーズコネクタは、Dynamicコネクタシリーズで最小の信号コネクタです。 Dynamic D-1000シリーズはコンパクトな設計のため、ミニチュアサイズの機器用途における、省スペースが求められる用途に最適です。 このDynamic D-1200レセプタクルハウジングは、2.5 mmピッチ並びにハウジングランス構造を備え、端子処理の際のコンタクトランスの破損を防ぎます。 設計にハウジングロックとキーが統合され、正確で確実なかん合が実現されます。 またこのハウジングは色分けされ、回路番号が記載されているため、正確なかん合識別と配線が可能です。 このDynamic D-1200シリーズレセプタクルハウジングのソケットコンタクトは別途購入の必要があります(代表番号 : 706-0416 706-0416 を確認)。 RoHS指令(10物質対応) 対応