カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • シグマ光機(48)
  • ParkerTAIYO(10)
  • VISHAY(4)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • テグテックジャパン(2)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • DUCATI(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「te10-25」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 10kΩ 0.33W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 10kΩ 0.33W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
71税込78
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.33W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR25温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.8mm長さ = 6.8mm直径 = 2.5mm最大動作温度 = +155℃0.33W - CFR25シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,10Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,10Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
889税込978
1個
5日以内出荷
シリーズHSA25定格電力(W)25抵抗(Ω)10許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースAluminium Housed最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,10Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,10Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1個
5日以内出荷
シリーズTHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)10許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,10mΩ,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,10mΩ,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
889税込978
1個
5日以内出荷
シリーズTHS25定格電力(W)25抵抗(MΩ)10許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,10kΩ,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,10kΩ,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
779税込857
1個
欠品中
シリーズTHS25抵抗(kΩ)10定格電力(W)25許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-30最大温度係数(ppm/℃)30テクノロジー巻線
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 10Ω ±0.1%, UPF25B10RV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 10Ω ±0.1%, UPF25B10RVTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
789税込868
1個
5日以内出荷
シリーズUPF25定格電力(W)0.25抵抗(Ω)10許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 巻線 抵抗器 0.25W 10Ω ±0.1%, UPW25B10RV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 0.25W 10Ω ±0.1%, UPW25B10RVTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
シリーズUPW25定格電力(W)0.25抵抗(Ω)10許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線最大動作温度(℃)145最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 0.33W ±5% 10MΩ CFR25シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 0.33W ±5% 10MΩ CFR25シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,998税込10,998
1箱(4000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 10MΩ 定格電力 = 0.33W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR25 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity CFR25 シリーズ、 0.33 W 炭素皮膜抵抗器です. TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、 1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、 0.33 W のフル定格電力の最小ケースサイズ( CFR25 )の製品です。 この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。. 高品質のカーボンフィルム 高い信頼性 サイズ比に優れたパワー 高アルミナ含有量 定格電力: 0.33 W @ 70 ° C 1 Ω ~ 10 M Ω の定格電力を用意 さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1.6高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ TE Connectivity NTC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))サーミスタ TE Connectivity NTCTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロードセル 1箱 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロードセル 1箱 20個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
159,800税込175,780
1箱(20個)
7日以内出荷
TE Connectivity FX19 は、10、25、50、100、200 lbf の圧縮に対応する 1 % の負荷セルデバイスです。この低コスト技術により、まったく新しいクラスの「スマート」消費者製品や医療製品で力を感知できます。FX19 ユニットは、ラボ、病院、消費者向け製品の用途での OEM 使用を想定しており、圧縮負荷セルの価格性能に対する画期的な価値を確立します。MV 出力 : 公称 20mV/V 絶縁抵抗: 50 MΩ 動作温度: 0 → 50℃
仕様●力の測定:圧縮●コード番号:200-6110アズワン品番65-7300-44
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1005サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1005サイズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
349税込384
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 巻線ポテンショメータ, 25kΩ, 1W TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線ポテンショメータ, 25kΩ, 1WTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 25kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = TW長さ = 42.5mm奥行き = 22.6mm最大動作温度 = +125℃23 mm TWシリーズポテンショメータ. TE ConnectivityのTWシリーズリニアパネル取り付けポテンショメータを幅広く揃えています。抵抗値は10 Ω → 25 KΩ、電力定格1 W、許容値10 %です。 回転寿命1万回という耐久性の高いこのポテンショメータ製品は、産業用制御などの高電力用途に適しています。. 特長. 巻線型エレメント プレーンシャフト: 6.35 mm径 10Ω → 25 KΩの幅広い抵抗値 1回転の許容値10 % 電力定格: 1 W シャフトトルク: 3.5 → 100 mNm はんだ付けアイレット終端 金属製ロックワッシャ、ナット付属RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線ポテンショメータ, 100Ω, 1W TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線ポテンショメータ, 100Ω, 1WTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 100Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = TW長さ = 42.5mm奥行き = 22.6mm温度係数 = ±100ppm/℃23 mm TWシリーズポテンショメータ. TE ConnectivityのTWシリーズリニアパネル取り付けポテンショメータを幅広く揃えています。抵抗値は10 Ω → 25 KΩ、電力定格1 W、許容値10 %です。 回転寿命1万回という耐久性の高いこのポテンショメータ製品は、産業用制御などの高電力用途に適しています。. 特長. 巻線型エレメント プレーンシャフト: 6.35 mm径 10Ω → 25 KΩの幅広い抵抗値 1回転の許容値10 % 電力定格: 1 W シャフトトルク: 3.5 → 100 mNm はんだ付けアイレット終端 金属製ロックワッシャ、ナット付属RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線ポテンショメータ, 5kΩ, 1W TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線ポテンショメータ, 5kΩ, 1WTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
629,800税込692,780
1箱(500個)
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = TW長さ = 42.5mm奥行き = 22.6mm温度係数 = ±100ppm/℃23 mm TWシリーズポテンショメータ. TE ConnectivityのTWシリーズリニアパネル取り付けポテンショメータを幅広く揃えています。抵抗値は10 Ω → 25 KΩ、電力定格1 W、許容値10 %です。 回転寿命1万回という耐久性の高いこのポテンショメータ製品は、産業用制御などの高電力用途に適しています。. 特長. 巻線型エレメント プレーンシャフト: 6.35 mm径 10Ω → 25 KΩの幅広い抵抗値 1回転の許容値10 % 電力定格: 1 W シャフトトルク: 3.5 → 100 mNm はんだ付けアイレット終端 金属製ロックワッシャ、ナット付属RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity パネル取り付け固定レジスタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パネル取り付け固定レジスタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,298税込9,128
1個ほか
7日以内出荷