カテゴリ
- 制御機器(116)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- ROHM(111)
- ホンダ(93)
- モートーン(84)
- brembo(15)
- 三菱ふそう(13)
- KTM(13)
- イトーキ(10)
- 東芝(9)
- Selle Dalla Valle(8)
- エスコ(7)
- ヒルティ(HILTI)(7)
- NB(日本ベアリング)(6)
- PGA(6)
- 日立(6)
- ATHENA(アテナ)(6)
- TRUSCO(5)
- 興和オプトロニクス(5)
- Vesrah(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(100)

TE Connectivity コネクタハウジング 17極 2列 172509-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥29,980税込¥32,9781袋(100個)7日以内出荷極数 = 17。行数 = 2。オス/メス = メス。シリーズ = Multi-Interlock Mark II。併用可能製品 = 電線対電線マルチインターロックコネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 53.6mm。幅 = 17.9mm。ハウジング材質 = ナイロン。MICレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング 17極 2列 172509-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥29,980税込¥32,9781袋(100個)7日以内出荷長さ(mm)53.6幅(mm)17.9極数17シリーズMulti-Interlock Mark II材質(ハウジング)ナイロン行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対電線マルチインターロックコネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング オス 17極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥589税込¥6481個当日出荷仕様コンタクト数 = 17行数 = 2ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Multi-Interlock Mark II併用可能製品 = マルチインターロックマークIIコネクタボディ向き = ストレート長さ = 50mm幅 = 14.5mm深さ = 24mmハウジング材質 = ナイロン、樹脂MICレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 17極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥479税込¥5271個当日出荷仕様コンタクト数 = 17行数 = 2ジェンダー = メスシリーズ = Multi-Interlock Mark II併用可能製品 = 電線対電線マルチインターロックコネクタボディ向き = ストレート長さ = 53.6mm幅 = 17.9mm深さ = 36.5mmハウジング材質 = ナイロンMICレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング 17極 ピッチ:2.5mm 3列 353027-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥519税込¥5711個7日以内出荷ピッチ(mm)2.5極数17シリーズMULTILOCK 040行数3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity ダストキャップ ,シェルサイズ:17
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥729税込¥8021個7日以内出荷材質サーモプラスチック色黒シェルサイズ17RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
TE Connectivity コネクタハウジング メス 17極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥699税込¥7691個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 17行数 = 2ジェンダー = メスシリーズ = Multi-Interlock Mark II併用可能製品 = 電線対電線マルチインターロックコネクタボディ向き = ストレート長さ = 73mm幅 = 17.9mm深さ = 36.5mmハウジング材質 = ナイロンMICレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ソケット 17 極 2 列 スルーホール実装
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥56,980税込¥62,6781セット(70個)7日以内出荷タイプ電線対基板極数17シリーズMulti-Interlock行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 1Ω ±10%, SBCHE151R0K
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281袋(5個)翌々日出荷シリーズSBC定格電力(W)17抵抗(Ω)1許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±400最小動作温度(℃)-55
Standard Edge II TE Connectivity 2.54mmピッチ 17極 ストレート カードエッジコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥579税込¥6371個7日以内出荷幅(mm)9.35ピッチ(mm)2.54極数17シリーズStandard Edge II定格電流(A)3材質(ハウジング)ガラス繊維強化PET材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法あり結線方法はんだ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 17mm, 材質:流体抵抗性エラストマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様【ブレークアウト数】1材質流体抵抗性エラストマータイプストレート内径(Φmm)【プライマリ】17【セカンダリ】17シリーズ202A1RoHS指令(10物質対応)対応シュリンク径(Φmm)【プライマリ】7.9【二次】2.2接着面なし
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 17mm, 材質:流体抵抗性エラストマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様【ブレークアウト数】1材質流体抵抗性エラストマータイプストレート内径(Φmm)【プライマリ】17【セカンダリ】17シリーズ202K1RoHS指令(10物質対応)対応シュリンク径(Φmm)【プライマリ】6.9【二次】3接着面なし最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-75
TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 100Ω ±5%, SBCHE15100RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥18,980税込¥20,8781箱(100個)7日以内出荷抵抗 = 100Ω。定格電力 = 17W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = SBC。温度係数 = ±200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。SBCシリーズ、17 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 22Ω ±5%, SBCHE1522RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥17,980税込¥19,7781箱(100個)7日以内出荷シリーズSBC定格電力(W)17抵抗(Ω)22許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±200最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 470Ω ±5%, SBCHE15470RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷抵抗 = 470Ω。定格電力 = 17W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = SBC。温度係数 = ±200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。SBCシリーズ、17 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 15Ω ±5%, SBCHE1515RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷シリーズSBC定格電力(W)17抵抗(Ω)15許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線最大動作温度(℃)350最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 33Ω ±5%, SBCHE1533RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷シリーズSBC定格電力(W)17抵抗(Ω)33許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±200最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 220Ω ±5%, SBCHE15220RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷シリーズSBC定格電力(W)17抵抗(Ω)220許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線最大動作温度(℃)350最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 47Ω ±5%, SBCHE1547RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷抵抗 = 47Ω。定格電力 = 17W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = SBC。動作温度 Max = +350℃。動作温度 Min = -55℃。SBCシリーズ、17 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 47Ω ±5%, SBCHE1547RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷シリーズSBC定格電力(W)17抵抗(Ω)47許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線最大動作温度(℃)350最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 470Ω ±5%, SBCHE15470RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷シリーズSBC定格電力(W)17抵抗(Ω)470許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±200最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 10Ω ±5%, SBCHE1510RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷シリーズSBC定格電力(W)17抵抗(Ω)10許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±400最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTIN-FASTON .187 シリーズ, 17AWG to 13AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381袋(25個)当日出荷仕様シリーズ = FASTIN-FASTON .187絶縁 = 非絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 17AWG最大ワイヤサイズAWG = 13AWGタブサイズ = 4.75 x 0.8mm長さ = 15mmTE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ187クイックコネクトレセプタクル圧着端子. FASTIN FASTON 187シリーズクイックコネクトストレート圧着レセプタクルは、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。これらのFASTIN FASTON 187レセプタクル端子は、ハウジング内に挿入されたときに確実な保持を実現するロックランスと、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。FASTIN FASTON 187レセプタクル端子の背面のテーパー壁により、座なしタブの挿入を防ぐことができます。これらのFASTIN FASTON 187シリーズクイックコネクトストレートレセプタクルの「F」スタイル圧着終端は、安定した電気的及び機械的性能に加え、振動や腐食に対する耐久性も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 4.7Ω ±10%, SBCHE154R7K
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥25,980税込¥28,5781箱(100個)7日以内出荷シリーズSBC定格電力(W)17抵抗(Ω)4.7許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±400最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 22kΩ ±5%, SBCHE1522KJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷シリーズSBC抵抗(kΩ)22定格電力(W)17許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±200最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 1.5Ω ±10%, SBCHE151R5K
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,198税込¥3,5181袋(5個)7日以内出荷抵抗 = 1.5Ω。定格電力 = 17W。許容差 = ±10%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = SBC。温度係数 = ±400ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。SBCシリーズ、17 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 1.5kΩ ±5%, SBCHE151K5J
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980税込¥21,9781箱(100個)7日以内出荷抵抗 = 1.5kΩ。定格電力 = 17W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = SBC。温度係数 = ±200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。SBCシリーズ、11 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 1.5Ω ±10%, SBCHE151R5K
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,198税込¥3,5181袋(5個)7日以内出荷シリーズSBC定格電力(W)17抵抗(Ω)1.5許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±400最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:17, 圧着端子1703013-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥559税込¥6151袋(10個)7日以内出荷タイプ【コンタクト】シグナル材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金端子17適合電線サイズ20 → 17 AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品1.5 / 2.5 / 4 mmピン直径コネクタシステム表面処理(コンタクト)錫
TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 1kΩ ±5%, SBCHE151K0J
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷シリーズSBC抵抗(kΩ)1定格電力(W)17許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±200最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 20AWG to 17AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,598税込¥6,1581袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = FASTON .110絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 17AWGタブサイズ = 2.8 x 0.5mm長さ = 15mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
圧着フラグ端子 TE Connectivity FASTON .250シリーズ 非絶縁 0.8 → 3mm2, 18 → 12AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,398税込¥3,7381袋(50個)当日出荷仕様シリーズ = FASTON .250絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2最大ワイヤサイズmm2 = 3mm2最小ワイヤサイズAWG = 18AWG全長 = 17mmタブサイズ = 6.35 x 0.81mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.81mmタブ幅 = 6.35mmTE Connectivity FASTON 250シリーズTab-Lok圧着フラグレセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続Tab-Lokフラグレセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。フラグレセプタクルはタブ端子とライトアングルで接続され、省スペースが重要となる用途での使用に最適です。FASTON 250シリーズフラグ端子はTab-Lok機能を採用しており、タブを対応するTab-Lok又はスロットに挿入します。これにより、Tab-Lokは端子底部とロッキングランスとの間で圧着され、確実に接続されます。Tab-Lokシステムにより、電気的な接続の信頼性が高まり、機械的な性能が向上します。各FASTONフラグ端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様どおりに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するため、FASTON 250フラグ端子は、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。「F」スタイルの圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 省スペースフラグ設計 Tab-Lok機能により電気的及び機械的性能が向上 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 250フラグレセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 丸形コネクタ Series 1シリーズ, 接触コンタクト:オス, 14極 オス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様コンタクト数 = 14取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17コンタクトジェンダー = オスボディ向き = ストレートシリーズ = Series 1ケーブルマウントシェルシリーズ1 / 2. TE Connectivity製のCPCシリーズ1 / 2ケーブルマウントシェルは、ねじ止めカップリングリング付きの迅速、安全かつ便利な接続システムを提供します。標準密度と低密度のタイプが用意されています。 コンタクトが円形なので、基板スペースを効率的に使用できます。 TE Connectivity製のCPCは高品質の熱可塑樹脂ハウジングを使用しているので、長期使用に最適な堅牢設計が実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ハウジング, 16極 オス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥939税込¥1,0331個当日出荷仕様コンタクト数 = 16プラグ/ソケット = プラグコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17接合型 = ネジボディ向き = ストレートハウジング材質 = ナイロン動作温度 Max = +105℃パネル取り付け、インラインレセプタクル、シリーズ1. このTE Connectivity製のシリーズ1パネル取り付け型レセプタクルは、対応するシリーズ1コネクタと確実に接続するためのねじ込みバックシェルや、接続しやすいバヨネット機構を前面に備えています。 このシリーズ1パネル取り付けレセプタクルは、オスとメス向けにさまざまな構成を用意しています。 このレセプタクルのインライン(無料)タイプも用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
旗形接続子 TE Connectivity FASTON .250シリーズ 非絶縁
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1袋(50個)ほか当日出荷
TE Connectivity 丸形コネクタ, 9極 メス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様コンタクト数 = 9取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17ボディ向き = ストレート動作温度 Max = +105℃パネル取り付け、インラインレセプタクル、シリーズ1. このTE Connectivity製のシリーズ1パネル取り付け型レセプタクルは、対応するシリーズ1コネクタと確実に接続するためのねじ込みバックシェルや、接続しやすいバヨネット機構を前面に備えています。 このシリーズ1パネル取り付けレセプタクルは、オスとメス向けにさまざまな構成を用意しています。 このレセプタクルのインライン(無料)タイプも用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ファストン端子 オス FASTIN-FASTON .250シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,798~税込¥4,178~1袋(100個)ほか当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 43.1mm, 収縮後 12.7mm, 黒 BSTS-17X4
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様ハロゲン含有なし材質ポリマー色黒シリーズBSTS使用温度範囲-55 → +110 ℃難燃性なしRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)43.1シュリンク径(Φmm)12.7接着面なしスリーブ長(m)1.2
TE Connectivity オス ギボシ形接続子
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1袋(50個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応