曜日別特売

TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 17mm, 材質:流体抵抗性エラストマー

TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 17mm, 材質:流体抵抗性エラストマー - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
【ブレークアウト数】1
材質
流体抵抗性エラストマー
タイプ
ストレート
内径(Φmm)
【プライマリ】17【セカンダリ】17
シリーズ
202K1
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュリンク径(Φmm)
【プライマリ】6.9【二次】3
接着面
なし
最大動作温度(℃)
150
最小動作温度(℃)
-75
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80591588202K111-25-0
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする