TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 100kΩ 14W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C14ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm長さ = 53.3mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
KUP-14A15-12TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
コイル定格電圧(V)AC12取付方式ソケット取付保護構造ソケットマウントケース接点構成3c端子形状はんだ付け、クイックコネクト接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 10A
KUP-14D15-24TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
コイル定格電圧(V)DC24取付方式ソケット取付保護構造ソケットマウントケース接点構成3c端子形状はんだ付け、クイックコネクト接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 10A
PE014F05TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
CONN 円形 プラグ 14WAY 17-14TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))11日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:14 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:17 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 定格電流:13A 可燃性評価:UL94V-0 種別:プラグ インサート アレンジメント:17-14 絶縁抵抗:5000MΩ ポジション数:14 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250Vアズワン品番65-1408-84
TE Connectivity リボンケーブル, 14芯TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
長さ(mm)75.5色【外被】グレーピッチ(mm)【線間】1.27規格RoHS対応、ULシリーズMicro-MaTchAWG28シールド非遮蔽RoHS指令(10物質対応)対応処理方法終端処理済みケーブル種類【リボンケーブル】フラットコネクタBジェンダーオス
PE014F12TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
RJ14 モジュラーコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
TE Connectivity ハウジング Series 1シリーズ, 接触コンタクト:メス, 14極 メスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様コンタクト数 = 14プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 250 V acボディ向き = ストレートシリーズ = Series 1動作温度 Min = -55℃パネル取り付け、インラインレセプタクル、シリーズ1. このTE Connectivity製のシリーズ1パネル取り付け型レセプタクルは、対応するシリーズ1コネクタと確実に接続するためのねじ込みバックシェルや、接続しやすいバヨネット機構を前面に備えています。 このシリーズ1パネル取り付けレセプタクルは、オスとメス向けにさまざまな構成を用意しています。 このレセプタクルのインライン(無料)タイプも用意しています。
TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V acTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)当日出荷
仕様ヒューズ数 = None、スイッチタイプ = 2極、端子方法 = スペード、取り付けタイプ = フランジマウント、IECコネクタタイプ = C14、Corcom Cシリーズ電力入力モジュール(スイッチ付). IECフィルタなし幅(mm)44.2高さ(mm)41.2定格電圧(V)250 ac定格電流(A)15、10 at 40℃ 250Vac深さ(mm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス動作周波数(Hz)50/60
TE Connectivity ハウジング Series 1シリーズ, 接触コンタクト:メス, 14極 メスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様コンタクト数 = 14プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 250 V acボディ向き = ストレートシリーズ = Series 1動作温度 Max = +105℃パネル取り付け、インラインレセプタクル、シリーズ1. このTE Connectivity製のシリーズ1パネル取り付け型レセプタクルは、対応するシリーズ1コネクタと確実に接続するためのねじ込みバックシェルや、接続しやすいバヨネット機構を前面に備えています。 このシリーズ1パネル取り付けレセプタクルは、オスとメス向けにさまざまな構成を用意しています。 このレセプタクルのインライン(無料)タイプも用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
V2-14.0-0-FSP-SMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥13,980税込¥15,378
1セット(1m×50個)
4日以内出荷
KUP-14A15-120TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)7日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC120取付方式ソケット取付保護構造ソケットマウントケース接点構成3c端子形状はんだ付け、クイックコネクト接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 10A
KUMP-14D18-24TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
TE Connectivity リボンケーブル, 14芯TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
長さ(mm)75.5色【外被】グレーピッチ(mm)【線間】1.27極数14シリーズMicro-MaTch使用温度範囲-40 → +105 ° CAWG28シールド非遮蔽RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類【リボンケーブル】フラットコネクタAジェンダーオス
ファストンタブ端子250 18-14AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥39,980税込¥43,978
1巻(3500個)
5日以内出荷
TE Connectivity リボンケーブル, 14芯TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
長さ(mm)150.5色【外被】グレーピッチ(mm)【線間】1.27極数14シリーズMicro-MaTch使用温度範囲-40 → +105 ° CAWG28シールド非遮蔽RoHS指令(10物質対応)対応処理方法終端処理済みケーブル種類【リボンケーブル】フラット
TE Connectivity リボンケーブル, 14芯TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
長さ(mm)100色【外被】グレーピッチ(mm)【線間】1.27極数14規格RoHS対応シリーズMicro-MaTchRoHS指令(10物質対応)対応処理方法終端処理済みケーブル種類【リボンケーブル】フラット
ファストンタブ端子250 20-14AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥46,980税込¥51,678
1袋(4000個)
5日以内出荷
TE Connectivity 丸形コネクタ Series 1シリーズ, 接触コンタクト:オス, 14極 オスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様コンタクト数 = 14取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17コンタクトジェンダー = オスボディ向き = ストレートシリーズ = Series 1ケーブルマウントシェルシリーズ1 / 2. TE Connectivity製のCPCシリーズ1 / 2ケーブルマウントシェルは、ねじ止めカップリングリング付きの迅速、安全かつ便利な接続システムを提供します。標準密度と低密度のタイプが用意されています。 コンタクトが円形なので、基板スペースを効率的に使用できます。 TE Connectivity製のCPCは高品質の熱可塑樹脂ハウジングを使用しているので、長期使用に最適な堅牢設計が実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .250 シリーズ, 20AWG to 14AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様シリーズ = FASTON .250絶縁 = 非絶縁ジェンダー = メス最大ワイヤサイズmm2 = 2.27mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応