カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- Hirschmann Test & Measurement(89)
- EPCOS(27)
- 三菱電機(9)
- 富士電機(7)
- MULTI-CONTACT(7)
- omron(オムロン)(6)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- カーメックス(4)
- 第一計器(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ホンダ(4)
- マキタ(4)
- 旭光電機工業(4)
- PR Electronics(4)
- Philips(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- JTC(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 20A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = スペード 相数 = 1 シリーズ = Corcom B 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 85.3mm 奥行き = 29.5mm 高さ = 71.4mm 寸法 = 85.3 x 29.5 x 71.4mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃長さ(mm)90幅(mm)85高さ(mm)37質量(g)202RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 5A フランジマウント
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 5A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = スペード 相数 = 1 シリーズ = Corcom B 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 66.3mm 奥行き = 19.8mm 高さ = 64.3mm 寸法 = 66.3 x 19.8 x 64.3mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)20質量(g)69RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 1A フランジマウント
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥169,800税込¥186,7801箱(56個)7日以内出荷仕様最大定格電流 = 1A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = スペード 相数 = 1 シリーズ = Corcom B 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 57.2mm 奥行き = 16.8mm 高さ = 64.3mm 寸法 = 57.2 x 16.8 x 64.3mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃長さ(mm)305幅(mm)305質量(kg)2.706高さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応