26 way IDC two row transition connectorTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 26行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 錫シリーズ = AMP-LATCH 622最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +125℃ハウジング材質 = サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
40 way IDC two row transition connectorTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 40行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = AMP-LATCH 622動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ハウジング材質 = PETRoHS指令(10物質対応)対応
50 way IDC two row transition connectorTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 50行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = AMP-LATCH 622動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ハウジング材質 = PETRoHS指令(10物質対応)対応