絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: NOKのすべての商品

2,561件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール VC VC12325 NOKオイルシール VC VC12325NOK
289税込318
1個
5日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)32部品番号AG0397-E0軸径d(Φmm)12幅b(mm)5
オイルシール VC VC30465 NOKオイルシール VC VC30465NOK
339税込373
1個
翌々日出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)46部品番号AG1686-E0軸径d(Φmm)30幅b(mm)5
オイルシール VC VC25457 NOKオイルシール VC VC25457NOK
319税込351
1個
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)45部品番号AG1334-E0軸径d(Φmm)25幅b(mm)7
オイルシール VC VC14246 NOKオイルシール VC VC14246NOK
229税込252
1個
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)24部品番号AG0514-E0軸径d(Φmm)14幅b(mm)6
オイルシール VC VC27427 NOKオイルシール VC VC27427NOK
319税込351
1個
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)42部品番号AG1510-E0軸径d(Φmm)27幅b(mm)7
オイルシール VC VC14285 NOKオイルシール VC VC14285NOK
249税込274
1個
翌日出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)28部品番号AG0524-A0軸径d(Φmm)14幅b(mm)5
オイルシール VC VC25475 NOKオイルシール VC VC25475NOK
349税込384
1個
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)47部品番号AG1347-E0軸径d(Φmm)25幅b(mm)5
オイルシール VC VC1151358 NOKオイルシール VC VC1151358NOK
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)135部品番号AG4275-E0軸径d(Φmm)115幅b(mm)8
オイルシール VC VC12224 NOKオイルシール VC VC12224NOK
229税込252
1個
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)22部品番号AG0369-E0軸径d(Φmm)12幅b(mm)4
オイルシール VC VC10255 NOKオイルシール VC VC10255NOK
229税込252
1個
翌々日出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)25部品番号AG0276-A0軸径d(Φmm)10幅b(mm)5
オイルシール VR VR12A NOKオイルシール VR VR12ANOK
299税込329
1個
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)4.5厚さt(mm)(取付け部)3部品番号BM1208-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9適合軸径d1(Φmm)12使用可能軸径(mm)11.5~12.5軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
オイルシール VR VR16A-F NOKオイルシール VR VR16A-FNOK
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)4.5厚さt(mm)(取付け部)3部品番号BM1211-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9適合軸径d1(Φmm)16使用可能軸径(mm)15.5~17.5軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
オイルシール VR VR45A NOKオイルシール VR VR45ANOK
439税込483
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)7厚さt(mm)(取付け部)5部品番号BM1222-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15適合軸径d1(Φmm)45使用可能軸径(mm)43~48軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR120A NOKオイルシール VR VR120ANOK
1,498税込1,648
1個
13日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)10.5厚さt(mm)(取付け部)7部品番号BM1235-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21適合軸径d1(Φmm)120使用可能軸径(mm)115~125軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
オイルシール VR VR275A-F NOKオイルシール VR VR275A-FNOK
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1247-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)275使用可能軸径(mm)265~290軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR6A NOKオイルシール VR VR6ANOK
289税込318
1個
翌日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)3厚さt(mm)(取付け部)2部品番号BM1204-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6適合軸径d1(Φmm)6使用可能軸径(mm)5.5~6.5軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
オイルシール VR VR50A-F NOKオイルシール VR VR50A-FNOK
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)7厚さt(mm)(取付け部)5部品番号BM1223-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15適合軸径d1(Φmm)50使用可能軸径(mm)48~53軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR250A-F NOKオイルシール VR VR250A-FNOK
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1246-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)250使用可能軸径(mm)235~265軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR60A-F NOKオイルシール VR VR60A-FNOK
4,098税込4,508
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)7厚さt(mm)(取付け部)5部品番号BM1225-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15適合軸径d1(Φmm)60使用可能軸径(mm)58~63軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR150A NOKオイルシール VR VR150ANOK
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)10.5厚さt(mm)(取付け部)7部品番号BM1238-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21適合軸径d1(Φmm)150使用可能軸径(mm)145~155軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
オイルシール VR VR500A NOKオイルシール VR VR500ANOK
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1254-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)500使用可能軸径(mm)480~530軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR32A NOKオイルシール VR VR32ANOK
369税込406
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)6厚さt(mm)(取付け部)4部品番号BM1218-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12適合軸径d1(Φmm)32使用可能軸径(mm)31~33軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR100A-F NOKオイルシール VR VR100A-FNOK
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)9厚さt(mm)(取付け部)6部品番号BM1233-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18適合軸径d1(Φmm)100使用可能軸径(mm)98~105軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
オイルシール VR VR100A NOKオイルシール VR VR100ANOK
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)9厚さt(mm)(取付け部)6部品番号BM1233-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18適合軸径d1(Φmm)100使用可能軸径(mm)98~105軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
オイルシール VR VR200A NOKオイルシール VR VR200ANOK
8,698税込9,568
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1244-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)200使用可能軸径(mm)190~210軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR199A NOKオイルシール VR VR199ANOK
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)12厚さt(mm)(取付け部)8部品番号BM1243-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24適合軸径d1(Φmm)199使用可能軸径(mm)195~210軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
オイルシール VR VR170A-F NOKオイルシール VR VR170A-FNOK
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)12厚さt(mm)(取付け部)8部品番号BM1240-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24適合軸径d1(Φmm)170使用可能軸径(mm)165~175軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
オイルシール VR VR180A-F NOKオイルシール VR VR180A-FNOK
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)12厚さt(mm)(取付け部)8部品番号BM1241-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24適合軸径d1(Φmm)180使用可能軸径(mm)175~185軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
オイルシール VR VR16A NOKオイルシール VR VR16ANOK
319税込351
1個
3日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)4.5厚さt(mm)(取付け部)3部品番号BM1211-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9適合軸径d1(Φmm)16使用可能軸径(mm)15.5~17.5軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
オイルシール VR VR5A-F NOKオイルシール VR VR5A-FNOK
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)3厚さt(mm)(取付け部)2部品番号BM1203-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6適合軸径d1(Φmm)5使用可能軸径(mm)4.5~5.5軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
オイルシール VR VR160A NOKオイルシール VR VR160ANOK
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)12厚さt(mm)(取付け部)8部品番号BM1239-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24適合軸径d1(Φmm)160使用可能軸径(mm)155~165軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
オイルシール VR VR18A NOKオイルシール VR VR18ANOK
339税込373
1個
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)4.5厚さt(mm)(取付け部)3部品番号BM1212-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9適合軸径d1(Φmm)18使用可能軸径(mm)17.5~19軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
オイルシール VR VR120A-F NOKオイルシール VR VR120A-FNOK
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)10.5厚さt(mm)(取付け部)7部品番号BM1235-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21適合軸径d1(Φmm)120使用可能軸径(mm)115~125軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
オイルシール VR VR350A-F NOKオイルシール VR VR350A-FNOK
84,980税込93,478
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1250-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)350使用可能軸径(mm)335~365軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR220A-F NOKオイルシール VR VR220A-FNOK
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1245-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)220使用可能軸径(mm)210~235軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR110A-F NOKオイルシール VR VR110A-FNOK
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)10.5厚さt(mm)(取付け部)7部品番号BM1234-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21適合軸径d1(Φmm)110使用可能軸径(mm)105~115軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
オイルシール VR VR150A-F NOKオイルシール VR VR150A-FNOK
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)10.5厚さt(mm)(取付け部)7部品番号BM1238-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21適合軸径d1(Φmm)150使用可能軸径(mm)145~155軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
オイルシール VR VR160A-F NOKオイルシール VR VR160A-FNOK
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)12厚さt(mm)(取付け部)8部品番号BM1239-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24適合軸径d1(Φmm)160使用可能軸径(mm)155~165軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
オイルシール VR VR8A NOKオイルシール VR VR8ANOK
289税込318
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)3厚さt(mm)(取付け部)2部品番号BM1206-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6適合軸径d1(Φmm)8使用可能軸径(mm)7.5~5.8軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
オイルシール VR VR38A NOKオイルシール VR VR38ANOK
379税込417
1個
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)6厚さt(mm)(取付け部)4部品番号BM1220-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12適合軸径d1(Φmm)37使用可能軸径(mm)36~38軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3