絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(3,818)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,213)
- メディアカバーマーケット(40,180)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,123)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,982)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,432)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- NOK
- 4ページ目
4ページ目: NOKのすべての商品

オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から6日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)20±3厚さt(mm)15
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
NOK¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
Oリング 1AP
NOK¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
オイルシール(ちりよけなし)
NOK¥579~税込¥637~1個当日出荷シール対象物(油)が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。ニトリルゴムは最も代表的な材料で優れた耐油、耐摩耗性と安定した耐熱性を有しています。回転軸動作対応の油のシール用として使用されています。汎用性がある、一般的な運転条件で使用可能なオイルシールです。用途自動車や航空機、船舶、鉄道車輌、建設機械、農業機械、石油化学プラント、家電製品など、さまざまな分野における機械の密封装置として。材質ゴム:ニトリルゴム(NBR)、ばね:ピアノ線、金属環:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
角台座ポストコーンKAT
NOK¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。接着剤で固定します。用途車止め、車線分離仕様反射シート:3段色オレンジ台座寸法(mm)A:150、B:200太さ(mm)80接着剤使用量(g)220
オイルシールTC型(ふっ素ゴム)
NOK¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
NOK¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシールSB型(ふっ素ゴム)
NOK¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシールSB型(ふっ素ゴム)
NOK¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
全面反射ポストコーン ルミポストLCTR
NOK¥24,980~税込¥27,478~1本4日以内出荷ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。反射シートをポール全体にらせん状に巻き付けてあり反射性能が非常に高い製品です。埋設脚1本使用したタイプです。1箇所穿孔後埋設脚を接着剤で固定します。着脱可能な製品です。用途車止め、車線分離仕様反射シート:全面らせん巻き色オレンジ太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)280
全面反射ポストコーン ルミポストLBTR
NOK¥24,980~税込¥27,478~1本4日以内出荷ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。反射シートがポール全面にらせん状に巻かれており反射性能が非常に高い製品です。埋設脚を3本使用したタイプです。3箇所穿孔後埋設脚をセットし接着剤を注入固定します。用途車止め、車線分離仕様反射シート:全面らせん巻き色オレンジ太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)360
全面反射ポストコーン ルミポストLATR
NOK¥22,980~税込¥25,278~1本4日以内出荷ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。反射シートがポール全面にらせん状に巻かれており反射性能が非常に高い製品です。接着剤で固定します。用途車止め、車線分離仕様反射シート:全面らせん巻き色オレンジ太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)350
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR