カテゴリ
- 機構部品(84)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(12)
- SMC(1,481)
- NSK(日本精工)(403)
- NTN(エヌティーエヌ)(281)
- NACHI(不二越)(255)
- エスコ(115)
- アズワン(85)
- EBM(江部松商事)(84)
- TKG(69)
- アーテック[学校教材・教育玩具](68)
- ParkerTAIYO(66)
- DAIKO(大光電機)(59)
- 三菱電機(45)
- セキスイ(39)
- KHK(小原歯車工業)(38)
- ノーブランド(35)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(35)
- ブリストワ(34)
- New-Era(ニューエラー)(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「φ140」の検索結果

Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(163件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR