カテゴリ

  • 機構部品(86)
絞り込み
ブランド
  • NOK
  • モノタロウ(18)
  • KANA(片山チエン)(492)
  • 大阪魂(95)
  • エスコ(87)
  • SMC(61)
  • 鹿島化学金属(UKB)(51)
  • Kenko(ケンコートキナー)(47)
  • KHK(小原歯車工業)(41)
  • NSK(日本精工)(35)
  • 三菱マテリアル(35)
  • NTN(エヌティーエヌ)(34)
  • EBM(江部松商事)(31)
  • アズワン(28)
  • cotta(28)
  • ノーブランド(26)
  • IKO(日本トムソン)(24)
  • TGK(東京硝子器械)(22)
  • DAYTONA(デイトナ)(22)
  • 武蔵オイルシール工業(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ58」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(89件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(160件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(70件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(36件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
549税込604特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(33件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(29件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
パッキン USI型 NOKパッキン USI型NOK(15件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
パッキンLBIシリーズ NOKパッキンLBIシリーズNOK(10件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から63日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
パッキン UPI型 NOKパッキン UPI型NOK(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)種別ピストン・ロッドシール両用
オイルシール NOKオイルシールNOK(16件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から8日以内出荷
パッキンDSIシリーズ NOKパッキンDSIシリーズNOK(4件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から63日以内出荷
ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOKオイルシールVR型(ニトリルゴム)NOK(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリル(NBR)型式VR接点部シングルリップ形状V型端面シール作動方式(軸)回転
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(12件のレビュー)
509税込560特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(2件のレビュー)
759税込835特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール型式ZF仕様ニトリルゴム材質ニトリルゴム
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
耐圧用シール TCN型 NOK耐圧用シール TCN型NOK(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
型式TCN
ウエアリングU-PK用 WR型 NOKウエアリングU-PK用 WR型NOK
2,398税込2,638
1個
当日出荷から63日以内出荷
型式WR
オイルシールSC型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールSC型(ふっ素ゴム)NOK
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
ウエアリングSPG-PK用 WR型 NOKウエアリングSPG-PK用 WR型NOK(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質布入りフェノール樹脂型式WR
オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールTB型(ふっ素ゴム)NOK(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
パッキン CPI型 NOKパッキン CPI型NOK(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(PUR)型式CPI
オイルシール MG型 NOKオイルシール MG型NOK
919税込1,011
1個
当日出荷から71日以内出荷
型式MG
パッキン ロッドシール SPNC型 NOKパッキン ロッドシール SPNC型NOK
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNC
オイルシールVR型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールVR型(ふっ素ゴム)NOK
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素(FKM)型式VR接点部シングルリップ形状V型端面シール作動方式(軸)回転
オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールTB型(ふっ素ゴム)NOK
7,898税込8,688
1個
当日出荷から5日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシールSC型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールSC型(ふっ素ゴム)NOK
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシール(フッソ) SB2型 NOKオイルシール(フッソ) SB2型NOK
5,598税込6,158
1個
当日出荷から8日以内出荷
パッキン(フッソ) LBH型 NOKパッキン(フッソ) LBH型NOK
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質フッソゴム(バイトン FKM)型式LBH
オイルシール VC VC40586 NOKオイルシール VC VC40586NOK
409税込450
1個
当日出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)58部品番号AG2367-A0軸径d(Φmm)40幅b(mm)6
オイルシールSB型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールSB型(ふっ素ゴム)NOK
5,798税込6,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシール TC TC588012 NOKオイルシール TC TC588012NOK
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)80部品番号AE3154-A6軸径d(Φmm)58幅b(mm)12
オイルシール TB TB40588 NOKオイルシール TB TB40588NOK
849税込934
1個
欠品中
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)58部品番号AD2369-F0軸径d(Φmm)40幅b(mm)8
オイルシール TC TC589011 NOKオイルシール TC TC589011NOK
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)90部品番号AE3159-E0軸径d(Φmm)58幅b(mm)11
オイルシール SC SC385811 NOKオイルシール SC SC385811NOK
569税込626
1個
翌日出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)58部品番号AC2240-A7軸径d(Φmm)38幅b(mm)11
オイルシール SB SB385811 NOKオイルシール SB SB385811NOK
589税込648
1個
翌日出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)58部品番号AB2240-G0軸径d(Φmm)38幅b(mm)11
シール/バネ部品カテゴリ
関連カテゴリ