カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- NOK
- スズキ(5)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- KITACO(2)
- 協和[機構部品](2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 光宝興産(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
「09259-20018」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100