カテゴリ

  • バイク純正部品(9)
  • 機構部品(6)
  • バイク部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 自動車補修部品(1)

「09259-20006」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ 09259-20007 スズキプラグ 09259-20007スズキ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番09259-20018
Oリング D:1.7 ID:22 09280-22003 スズキOリング D:1.7 ID:22 09280-22003スズキ
139税込153
1個
4日以内出荷
ガスケット 6.2X11X1 09168-06001 スズキガスケット 6.2X11X1 09168-06001スズキ(1件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
オイルキャップ KRM-A型 協和オイルキャップ KRM-A型協和(6件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100
Oリング 13278-02340 スズキOリング 13278-02340スズキ(1件のレビュー)
109税込120
1個
4日以内出荷
オイル栓 (ネジ込み式) 光宝興産オイル栓 (ネジ込み式)光宝興産(16件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
オイルの泡立の激しい高速度の機械に使用してください。 ねじ込み式なので、取り付け、取り外しが大変簡単です。
種別スタンダード(穴あり、シールあり)材質本体:ポリカーボネート(PC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ)KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。 アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
オイルキャップ イマオコーポレーションオイルキャップイマオコーポレーション(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-30~120色(本体)つや消しブラック材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
ガスケット,6.2X13X1.2 09168-06018-000 スズキガスケット,6.2X13X1.2 09168-06018-000スズキ(6件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷
オイルフィラーキャップ OHNO(大野ゴム工業)オイルフィラーキャップOHNO(大野ゴム工業)(28件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
オイルプラグ イマオコーポレーションオイルプラグイマオコーポレーション(6件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)オイルフィラーCAPDAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA(デイトナ)PREMIUM ZONE フィラーキャップDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。
SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械使用温度(℃)200表面処理三価クロメート
スクリュ ドレーン 13247-02340 スズキスクリュ ドレーン 13247-02340スズキ(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(211件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から4日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
オイルキャップ 協和オイルキャップ協和(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
OリングP-18
Oリング 13278-29C50 スズキOリング 13278-29C50スズキ(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
ガスケット 13258-29C50 スズキガスケット 13258-29C50スズキ(5件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
Oリング 13509-17C00 スズキOリング 13509-17C00スズキ(3件のレビュー)
239税込263