カテゴリ

  • 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
  • NOK
  • SMC(84)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(58)
  • 住友重機械工業(18)
  • ケルヒャー(16)
  • Festo(8)
  • WEIDMULLER(7)
  • ARCOL(OHMITE)(6)
  • ワイドミュラー(5)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • サンエス(昌和発條製作所)(2)
  • Vesrah(2)
  • ニッサン(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • コガネイ(1)
  • CKD(1)
  • 昭和技研工業(1)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1ap50」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
54税込59特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
Oリング 1AP NOKOリング 1APNOK
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P50A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P50A-NNOK
119税込131
1個
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP50AN部品番号NOK:CO00048-AJIS呼び旧JIS:P50A太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)49.6内径許容差(mm)±0.45バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P50-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P50-NNOK
86税込95
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP50N部品番号NOK:CO00049-AJIS呼び旧JIS:P50太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)49.7内径許容差(mm)±0.45バリ寸法(mm)0.14以下
関連キーワード
シール/バネ部品カテゴリ
関連カテゴリ