カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- NOK
- KITO(キトー)(51)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- ケルヒャー(22)
- MAZDA(マツダ)(9)
- ダイヤトレンド(6)
- ALBA(アルバ)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- 岩田製作所(2)
- 協育歯車(2)
- KTC(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- パナソニックコネクト(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ANEX(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
「1bp9」の検索結果
特価

Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥49~税込¥54~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P9-N
NOK¥22税込¥241個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP9N部品番号NOK:CO00006-BJIS呼び旧JIS:P9太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)8.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下