カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 機構部品(6)
- 制御機器(5)
- 自動車純正部品(5)
- 農業機械(5)
- 清掃用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク純正部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- MAZDA(マツダ)(3)
- MKカシヤマ(1)
- NOK(2)
- omron(オムロン)(2)
- SMC(21)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- TRUSCO(1)
- アキツ(1)
- エスコ(2)
- カナテクス(2)
- ケルヒャー(3)
- トヨタ(1)
- ホンダ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ヤンマー(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1ap9」の検索結果

Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥459~税込¥505~1袋(10個)ほか当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
ロングマルチドリル(六角軸)
エスコ¥1,490税込¥1,6391本翌日出荷高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
(80901)フィニッシャー アッセンブリー,フロント ドア LH
ニッサン¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥3,290税込¥3,6191セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
バキュームクリーナー用アクセサリー ベンディングパイプ
ケルヒャー¥3,998税込¥4,3981個当日出荷クリップシステムのためのベンディングパイプです。空気弁付、静電気防止設計です。トラスコ品番314-8540適合機種NT30/1Ap、NT30/1TactH、NT30/1Tact帯電防止、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT50/1Tact、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1Bp幅(mm)290高さ(mm)60奥行(mm)70
フロアノズル
ケルヒャー¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ケルヒャーの業務用乾式掃除機(ドライクリーナー)用フロアノズルです。幅 270mm ブラシ & ステンレスプレート切り替えスイッチ、ローラー付適合機種BVL 5/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)幅(mm)270質量(kg)0.5色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×250×75パイプサイズID 35入数1
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P9-N
NOK¥19税込¥211個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP9N部品番号NOK:CO00006-AJIS呼び旧JIS:P9太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)8.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
拡張ボード(車輪付き)
ケルヒャー¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分に設置可能な小型の清掃機器(T 9/1 Bp、T 7/1 CLASSIC、NT 22/1 AP BP、BR 30/4 C BP、Puzzi 9/1 Bpなど)を固定運搬するための拡張ボードです。トロリーの保管時はボードを縦にしてコンパクトに収納できます。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)3.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)515×455×235
AP-MNT-C Campus AP mount bracket (Qty 1) type C: suspended ceiling rail、profile 9/16
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥2,998税込¥3,2981台8日以内出荷
AP-MNT-A Campus AP mount bracket (Qty 1) type A: suspended ceiling rail、flat 9/16
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥2,998税込¥3,2981台8日以内出荷
3本組 革たちセット(ステンレス製)
エスコ¥3,600税込¥3,9601個翌日出荷仕様〈革すき仕様〉・刃材質:ステンレス・柄材質:ポリプロピレン・全長:215、222、220・刃幅:42、60、63・板厚:1.8〈工具袋仕様〉・材質:ナイロン・サイズ:290×100(H)・工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。セット内容3点セット組、42mm 革すき(EA524AP-6)、60mm 革すき(EA524AP-8)、63mm 革すき(EA524AP-9)、工具袋付(EA509AD-1)刃幅(mm)42、60、63
TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 144 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥929税込¥1,0221個翌々日出荷仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 144 Ω長さ = 50.29mm奥行き = 27.43mm高さ = 27.94mm寸法 = 50.29 x 27.43 x 27.94mm動作温度範囲 = -55 → +85℃UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可定格電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 576 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥889税込¥9781個翌々日出荷仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = T9A長さ = 50.29mm奥行き = 27.43mm高さ = 27.94mm寸法 = 50.29 x 27.43 x 27.94mm接点材質 = 銀合金UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
KQ2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQ2W09)
SMC¥6,298税込¥6,9281袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷形状ロングエルボユニオンシール方式シール剤付適合チューブ外径(inch)Φ5/16
G9TA
omron(オムロン)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷コンパクトサイズ。プリント基板端子タイプを品揃え。UL508規格に準拠。コンパクトサイズ。プリント基板端子タイプを品揃え。UL508規格に準拠コイル定格電圧(V)DC12V電圧【リセット(コイル部)】80%以下(定格電圧に対する割合)【セット(コイル部)】80%以下(定格電圧に対する割合)質量(g)42消費電力(W)【リセットコイル】2.6、【セットコイル】2.6定格電圧【コイル部】DC12V接点構成1a端子形状プリント基板端子耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min分類2巻線ラッチング形絶縁抵抗(MΩ)1000~機械的耐久性10万回以上(開閉頻度 7,200回/h)接点材質【開閉部】Ag合金定格電流(mA)【コイル部】217抵抗負荷【開閉部】AC250V、60A定格通電電流(A)60定格負荷【誘導負荷 PF=0.5(開閉部)】AC250V、60A許容電圧範囲【コイル部】110%以下(定格電圧に対する割合)接触機構【開閉部】1a
G9TA
omron(オムロン)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から62日以内出荷コンパクトサイズ。プリント基板端子タイプを品揃え。UL508規格に準拠。コンパクトサイズ。プリント基板端子タイプを品揃え。UL508規格に準拠コイル定格電圧(V)DC12V電圧【リセット(コイル部)】80%以下(定格電圧に対する割合)【セット(コイル部)】80%以下(定格電圧に対する割合)質量(g)42定格電圧【コイル部】DC12V接点構成1a耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~機械的耐久性10万回以上(開閉頻度 7,200回/h)接点材質【開閉部】Ag合金抵抗負荷【開閉部】AC250V、60A定格負荷【誘導負荷 PF=0.5(開閉部)】AC250V、60A許容電圧範囲【コイル部】110%以下(定格電圧に対する割合)接触機構【開閉部】1a
スクリユ ストツパ
BIGM(丸山製作所)¥679税込¥7471セット(5個)8日以内出荷部品名称スクリユ ストツパ図解NoMCZ353AV(16) チェンカバー部品_No.2、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.5、MCZ353AV(16)-AP チェンカバー部品_No.2、MCZ353AV(14) チェンカバー部品_No.2、MCZ425-1(18) ハンドル回り部品_No.9、MCZ353AV(14)-AP チェンカバー部品_No.2、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.5、MCZ375-1(16) ハンドル回り部品_No.9、MCZ425(18) ハンドルマワリ部品_No.5、MCZ355(16) チェンカバー部品_No.2、MCZ375(16) ハンドル部品_No.5、MCZ355(14) チェンカバー部品_No.2
リターンスプリング
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281個8日以内出荷部品名称リターンスプリング図解NoMCZ325(12) ガイドバートリツケブ部品_No.12、MCZ353AV(16) チェンカバー部品_No.7、MCZ375-1(16) チェンカバー部品_No.9、MCZ425-1(18) チェンカバー部品_No.9、MCZ325(14) ガイドバートリツケブ部品_No.12、MCZ353AV(14)-AP チェンカバー部品_No.7、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.35、MCZ425(18) チェンカバー部品_No.9、MCZ353AV(14) チェンカバー部品_No.7、MCZ355(16) チェンカバー部品_No.7、MCZ355(14) チェンカバー部品_No.7、MCZ375(16) チェンカバー部品_No.9、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.35、MCZ353AV(16)-AP チェンカバー部品_No.7
ハンドルギア
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷図解Noセオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.7、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.7、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.7、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.9、MH10AP 本体部品_No.4、背負い10A型部品_No.3、セオイ15Aガタ 本体部品_No.7、MH15P-1 本体部品_No.9、GH15P 人力噴霧機部品 ハンドルギア_No.9、MH15P 本体部品_No.9、MH15P-2 本体部品_No.9、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.7、MH15AP 本体部品_No.4
スクリユ
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷部品名称スクリユ図解NoMCZ353AV(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.24、MCZ355(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.6、MCZ353AV(14) エンジンブロック、マフラ部品_No.24、MCZ375-1(16) 電装、スタータ部品_No.34、MCZ330AV(16) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.34、MCZ353AV(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.9、MCZ425-1(18) 電装、スタータ部品_No.34、MCZ353AV(16)-AP エンジンブロック、マフラ部品_No.24、MCZ425-1(18) ハンドル回り部品_No.30、MCZ425(18) エンジンブロック、マフラ部品_No.8、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.73、MCZ353AV(14)-AP エンジンブロック、マフラ部品_No.24、MCZ375(16) 吸気、燃料供給系部品_No.5、MCZ375-1(16) ハンドル回り部品_No.30、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.73、MCZ375-1(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.8、MCZ425-1(18) 吸気、燃料供給系部品_No.5、MCZ353AV(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.9、MCZ355(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.29、MCZ353AV(16)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.9、MCZ355(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.6、MCZ330AV(14) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.34、MCZ375(16) デンソウ、スタータ部品_No.33、MCZ355(14) エンジンブロック、マフラ部品_No.29、MCZ375-1(16) 吸気、燃料供給系部品_No.5、MCZ375(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.8、MCZ425(18) デンソウ、スタータ部品_No.33、MCZ425-1(18) エンジンブロック、マフラ部品_No.8、MCZ353AV(14)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.9、MCZ425(18) キュウキ、ネンリョウキョウキュウケイ部品_No.5