カテゴリ
- 機構部品(10)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(3)
- SMC(146)
- コノエ(106)
- BIGM(丸山製作所)(50)
- Nikon(ニコン)(27)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- omron(オムロン)(12)
- SUS(エスユーエス)(12)
- ALBA(アルバ)(12)
- エスコ(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- 理研計器(6)
- ミヤコ自動車(6)
- FUYAO(6)
- KSフィルター(6)
- CKD(5)
- ベッセル(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- DELTA(デルタ)(5)
- ブランドをもっと見る
「4d-s4」の検索結果

Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S4
NOK¥89税込¥981個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0501-P3太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)3.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S48
NOK¥559税込¥6151個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0537-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)47.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S46
NOK¥519税込¥5711個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0536-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)45.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S44
NOK¥499税込¥5491個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0534-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)43.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S40
NOK¥479税込¥5271個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0532-H0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)39.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S45
NOK¥499税込¥5491個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0535-H0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)44.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S42
NOK¥499税込¥5491個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0533-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)41.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS4.5
NOK¥60税込¥661個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7820-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)4内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS4
NOK¥89税込¥981個4日以内出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:DO1127-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)3.5内径許容差(mm)±0.20