カテゴリ
- 機構部品(88)
絞り込み
ブランド
- NOK
- 4D SYSTEMS(29)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- ENGINEER(エンジニア)(13)
- HiKOKI(ハイコーキ)(50)
- HIROSE(ヒロセ電機)(95)
- KITO(キトー)(11)
- omron(オムロン)(75)
- SMC(935)
- TDT(田野井)(48)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
- ToYo TooL(14)
- エスコ(29)
- オカムラ(岡村製作所)(26)
- テラモト(18)
- ニッサン(13)
- メディアカバーマーケット(13)
- 修理(20)
- 大阪魂(196)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「4ds」の検索結果

Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング フッ素 4D
NOK(48件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM(フッ素ゴム)種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)1.0±0.07硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS5
NOK¥95税込¥1051個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3729-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)4.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S12
NOK¥149税込¥1641個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0509-N2太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)11.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S60
NOK¥729税込¥8021個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0542-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)59.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S65
NOK¥729税込¥8021個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0544-P0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)64.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S32
NOK¥389税込¥4281個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0525-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)31.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S75
NOK¥679税込¥7471個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0548-R0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)74.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S80
NOK¥959税込¥1,0551個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0549-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)79.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S28
NOK¥309税込¥3401個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0521-N2太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)27.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S85
NOK¥759税込¥8351個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0550-N2太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)84.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S50
NOK¥559税込¥6151個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0538-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)49.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS9
NOK¥80税込¥881個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO4945-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)8.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S25
NOK¥189税込¥2081個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0519-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)24.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S56
NOK¥649税込¥7141個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0541-H0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)55.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S22
NOK¥149税込¥1641個欠品中種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0516-N1太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)21.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S63
NOK¥529税込¥5821個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0543-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)62.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS2
NOK¥89税込¥981個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3325-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)1.8内径許容差(mm)±0.20
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S71
NOK¥629税込¥6921個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0547-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)70.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS7
NOK¥119税込¥1311個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8846-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)6.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S38
NOK¥479税込¥5271個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0530-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)37.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S29
NOK¥309税込¥3401個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0522-Q0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)28.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS10
NOK¥80税込¥881個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8847-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)9.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS4.5
NOK¥60税込¥661個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7820-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)4内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS5.5
NOK¥60税込¥661個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3370-H0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)5内径許容差(mm)±0.20
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S125
NOK¥1,698税込¥1,8681個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0559-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)124.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS6.5
NOK¥109税込¥1201個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3216-H0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)6内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS2.5
NOK¥89税込¥981個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO2956-N1太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)2内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS7.5
NOK¥82税込¥901個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO5497-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)7内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS10.5
NOK¥80税込¥881個欠品中種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8848-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)10内径許容差(mm)±0.20
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S7
NOK¥109税込¥1201個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0504-S0太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)6.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S9
NOK¥119税込¥1311個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0506-O1太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)8.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S8
NOK¥109税込¥1201個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0505-P0太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)7.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S6
NOK¥109税込¥1201個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0503-Q2太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)5.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S4
NOK¥89税込¥981個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0501-P3太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)3.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S5
NOK¥89税込¥981個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0502-P3太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)4.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S3
NOK¥92税込¥1011個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0500-O3太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)2.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S16
NOK¥189税込¥2081個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0513-N4太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)15.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S30
NOK¥309税込¥3401個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0523-P8太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)29.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S14
NOK¥149税込¥1641個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0511-R0太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)13.5内径許容差(mm)±0.24