カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- NOK
- SMC(10)
- HIROSE(ヒロセ電機)(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- サンドビック(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 森清化工(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- 渡辺電機工業(1)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
- TOKISTAR(1)
- カナテクス(1)
- 大阪魂(1)
「4ds25」の検索結果

Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S25
NOK¥189税込¥2081個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0519-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)24.5内径許容差(mm)±0.3