カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- NOK
- BLACK BOX(1)
- brembo(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- ERECTA(エレクター)(1)
- JTC(1)
- KSフィルター(3)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- omron(オムロン)(3)
- SMC(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- コフロック(2)
- テラモト(1)
- マグネスケール(1)
- 森清化工(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 渡辺電機工業(1)
- ブランドをもっと見る
「4ds30」の検索結果
特価
関連キーワード

Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S30
NOK¥309税込¥3401個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0523-P8太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)29.5内径許容差(mm)±0.3
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら