カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- NOK
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- omron(オムロン)(2)
- スリーピークス(1)
- スバル(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 森清化工(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- 渡辺電機工業(1)
- キーパー(1)
- 大阪魂(1)
「4ds34」の検索結果

Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S34
NOK¥379税込¥4171個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0526-N3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)33.5内径許容差(mm)±0.3