カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- NOK
- SMC(1)
- エスコ(1)
- スリーピークス(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 森清化工(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- 大阪魂(1)
「4ds42」の検索結果

Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S42
NOK¥499税込¥5491個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0533-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)41.5内径許容差(mm)±0.5