カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- NOK
- SMC(643)
- brembo(8)
- エレコム(5)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- omron(オムロン)(4)
- コフロック(4)
- Vesrah(4)
- KSフィルター(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- JTC(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- 三木プーリ(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- NTB(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- UNION(ユニオン)(2)
- ブランドをもっと見る
「4ds5」の検索結果
特価

Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S50
NOK¥559税込¥6151個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0538-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)49.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S56
NOK¥649税込¥7141個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0541-H0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)55.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S5
NOK¥89税込¥981個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0502-P3太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)4.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S53
NOK¥639税込¥7031個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0539-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)52.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S55
NOK¥639税込¥7031個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0540-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)54.5内径許容差(mm)±0.5