カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- NOK
- SMC(340)
- HIROSE(ヒロセ電機)(8)
- brembo(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- エレコム(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- omron(オムロン)(4)
- Vesrah(4)
- KSフィルター(4)
- 大阪ジャッキ製作所(3)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(3)
- TP-LINK(3)
- カツイチ(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- 小野測器(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- 三木プーリ(2)
- ブランドをもっと見る
「4ds6」の検索結果

Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S65
NOK¥729税込¥8021個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0544-P0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)64.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S60
NOK¥729税込¥8021個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0542-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)59.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S63
NOK¥529税込¥5821個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0543-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)62.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S6
NOK¥109税込¥1201個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0503-Q2太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)5.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S67
NOK¥729税込¥8021個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0545-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)66.5内径許容差(mm)±0.5