カテゴリ
- 機構部品(120)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(38)
- NSK(日本精工)(495)
- NTN(エヌティーエヌ)(476)
- NACHI(不二越)(217)
- アズワン(163)
- エスコ(158)
- KANA(片山チエン)(154)
- cotta(135)
- シグマ光機(117)
- 岡崎精工(112)
- KHK(小原歯車工業)(109)
- EBM(江部松商事)(105)
- 鹿島化学金属(UKB)(84)
- マキテック(82)
- Panasonic(パナソニック)(80)
- FYH(日本ピローブロック)(72)
- New-Era(ニューエラー)(64)
- THK(62)
- TGK(東京硝子器械)(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「90φ」の検索結果
特価

パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR