カテゴリ

  • 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
  • NOK
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • ホンダ(7)
  • SMC(5)
  • SK(新潟精機)(5)
  • スズキ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • アカギ(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • A&D(1)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • MSTコーポレーション(1)
  • オイレス工業(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • サンドビック(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • カクイチ(1)
  • タナカ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1217」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOKオイルシールVR型(ニトリルゴム)NOK(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から9日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリル(NBR)型式VR接点部シングルリップ形状V型端面シール作動方式(軸)回転
オイルシールVR型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールVR型(ふっ素ゴム)NOK
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素(FKM)型式VR接点部シングルリップ形状V型端面シール作動方式(軸)回転
オイルシール VR VR30A NOKオイルシール VR VR30ANOK
369税込406
1個
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)6厚さt(mm)(取付け部)4部品番号BM1217-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12適合軸径d1(Φmm)30使用可能軸径(mm)29~31軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR30A-F NOKオイルシール VR VR30A-FNOK
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)6厚さt(mm)(取付け部)4部品番号BM1217-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12適合軸径d1(Φmm)30使用可能軸径(mm)29~31軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
関連キーワード
シール/バネ部品カテゴリ
関連カテゴリ