カテゴリ
- 機構部品(9)
絞り込み
ブランド
- NOK
- SMC(147)
- TAKEGAWA(武川)(69)
- ニッサン(51)
- SPARKFUN(25)
- エスコ(16)
- HAMMOND(16)
- PISCO(ピスコ)(14)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- ホンダ(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- MAZDA(マツダ)(9)
- omron(オムロン)(8)
- タンガロイ(8)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- CAMDENBOSS(7)
- Hirschmann Test & Measurement(6)
- ダイヘン(5)
- 横田機工(5)
- ブランドをもっと見る
「an04」の検索結果
特価

Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(162件のレビュー)¥31~税込¥34~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P10A-N
NOK¥74税込¥811個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP10AN部品番号NOK:CO00008-LJIS呼び旧JIS:P10A太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)9.8内径許容差(mm)±0.25バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P22A-N
NOK¥199税込¥2191個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP22AN部品番号NOK:CO00019-U3JIS呼び旧JIS:P22A太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)21.7内径許容差(mm)±0.28バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P50A-N
NOK¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP50AN部品番号NOK:CO00048-U3JIS呼び旧JIS:P50A太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)49.6内径許容差(mm)±0.54バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P150A-N
NOK¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP150AN部品番号NOK:CO00080-U3JIS呼び旧JIS:P150A太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)149.5内径許容差(mm)±1.42バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P48A-N
NOK¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP48AN部品番号NOK:CO00045-G0JIS呼び旧JIS:P48A太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)47.6内径許容差(mm)±0.52バリ寸法(mm)0.18以下