カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- NOK
- SMC(147)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- NTN(エヌティーエヌ)(17)
- ボンマックス(16)
- エスコ(10)
- Apacer(10)
- アズワン(6)
- ユニット(5)
- 三共製作所(5)
- ABB(5)
- 京セラ(4)
- TRUSCO(4)
- 日動工業(4)
- VISHAY(4)
- 椿本チエイン(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- Nikon(ニコン)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「as-22」の検索結果

Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S22.4
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0517-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)21.9内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S22
NOK¥41税込¥451個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0516-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)21.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(163件のレビュー)¥64~税込¥70~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305