カテゴリ

  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • NOK
  • モノタロウ(1)
  • ペンギンワックス(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • ツヨロン(藤井電工)(5)
  • 協育歯車(4)
  • エスコ(3)
  • ケルヒャー(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • フェルコ(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • SONY(2)
  • カナイ(2)
  • スバル(2)
  • ICOM(アイコム)(2)
  • オルディ(2)
  • パワーコムジャパン(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • SMC(1)
  • エレコム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-00090」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
20税込22特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P90-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P90-NNOK
219税込241
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP90N部品番号NOK:CO00065-BJIS呼び旧JIS:P90太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)89.6内径許容差(mm)±0.77バリ寸法(mm)0.18以下
シール/バネ部品カテゴリ
関連カテゴリ