カテゴリ
- 機構部品(44)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(14)
- NTN(エヌティーエヌ)(172)
- NSK(日本精工)(111)
- NACHI(不二越)(76)
- BIGM(丸山製作所)(70)
- HEADS(ヘッズ)(65)
- CKD(58)
- パール金属(50)
- 三菱電機(45)
- ホームテイスト(37)
- イスカル(36)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(34)
- オカムラ(岡村製作所)(34)
- サンワサプライ(33)
- アートトワレ(31)
- タカチ電機工業(25)
- エレコム(21)
- SKF(日本エスケイエフ)(19)
- TKG(19)
- ブランドをもっと見る
「d170」の検索結果
特価

パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
NOK¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ