カテゴリ
- 機構部品(70)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(35)
- BIGM(丸山製作所)(295)
- CKD(58)
- FYH(日本ピローブロック)(114)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(56)
- KANA(片山チエン)(646)
- NACHI(不二越)(111)
- NSK(日本精工)(152)
- NTN(エヌティーエヌ)(281)
- Panasonic(パナソニック)(181)
- TKG(85)
- TRUSCO(43)
- エスコ(57)
- オカムラ(岡村製作所)(3,844)
- サンドビック(48)
- パール金属(44)
- 大阪魂(95)
- 岩田製作所(104)
- 鹿島化学金属(UKB)(58)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「d55」の検索結果

パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ