カテゴリ
- 機構部品(70)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(19)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- CKD(32)
- KANA(片山チエン)(351)
- KOA(33)
- MAZDA(マツダ)(2,596)
- NACHI(不二越)(54)
- NSK(日本精工)(116)
- NTN(エヌティーエヌ)(88)
- Panasonic(パナソニック)(76)
- SMC(171)
- TOKO(東洋計器興業)(39)
- エスコ(68)
- オカムラ(岡村製作所)(32)
- トヨタ(37)
- ホンダ(196)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(45)
- 大阪魂(77)
- 鹿島化学金属(UKB)(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「d68」の検索結果
特価
関連キーワード

パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールTC型(ふっ素ゴム)
NOK¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
NOK¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR
オイルシール TC TC50689
NOK¥999税込¥1,0991個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)68部品番号AE2847-A0軸径d(Φmm)50幅b(mm)9
オイルシール SB SB50689
NOK¥499税込¥5491個当日出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)68部品番号AB2847-G0軸径d(Φmm)50幅b(mm)9
オイルシール SB SB456812
NOK¥729税込¥8021個当日出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)68部品番号AB2668-F0軸径d(Φmm)45幅b(mm)12
オイルシールSB型(ふっ素ゴム)
NOK¥2,608~税込¥2,869~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシール SC SC50689-F
NOK¥7,998税込¥8,7981個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ふっ素(FKM)型式SC外径D(Φmm)68部品番号AC2847-F3軸径d(Φmm)50幅b(mm)9
オイルシール TC TC456812
NOK¥999税込¥1,0991個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)68部品番号AE2668-A0軸径d(Φmm)45幅b(mm)12
オイルシール TB TB456812
NOK¥699税込¥7691個当日出荷・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)68部品番号AD2668-G0軸径d(Φmm)45幅b(mm)12
オイルシール TB TB406811
NOK¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)68部品番号AD7424-E0軸径d(Φmm)40幅b(mm)11
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら