カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- NOK
- テラモト(14)
- スバル(4)
- OSG(オーエスジー)(2)
- KSフィルター(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- NTツール(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 森清化工(1)
- 協和精工(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ds224」の検索結果

Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S22.4
NOK¥199税込¥2191個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0517-P2太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)21.9内径許容差(mm)±0.3