カテゴリ
- 機構部品(11)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(12)
- KTC(19)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- NAC(長堀工業)(8)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(9)
- SHIMANO(シマノ)(23)
- SMC(71)
- THK(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- TRUSCO(44)
- イマオコーポレーション(21)
- エスコ(24)
- ナカバヤシ(10)
- フレーバーライフ(13)
- ブリストワ(11)
- ヤマニパッケージ(12)
- ユーエイキャスター(13)
- 中央化学(22)
- 福井クラフト(29)
- ブランドをもっと見る
「g-195」の検索結果
特価

Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G195-N
NOK¥849税込¥9341個4日以内出荷型式旧型式:OR1BG195N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00234-BJIS呼び旧JIS:G195太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)194.3内径許容差(mm)±1.51バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G195-N
NOK¥729税込¥8021個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG195N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00234-AJIS呼び旧JIS:G195太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)194.3内径許容差(mm)±1.51バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(121件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503