カテゴリ

  • 作業工具(140)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(115)
  • 機構部品(112)
  • 卓上消耗品(68)
  • 測定用品(65)
  • 船舶用品・漁業資材(60)
  • メカニカル部品(58)
  • 物流用品(49)
  • 空調・照明・電設資材(49)
  • 厨房用品(48)
  • 配管・水廻り設備部材(43)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 切削工具(29)
  • 電気材料(27)
  • 作業服(27)
  • 食品・飲料(27)
  • 店舗什器・備品(26)
  • 制御機器(24)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 事務用品(24)
  • 農具(21)
  • 家電(20)
  • ヘルスケア(19)
  • 梱包用品(18)
  • 手袋(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 建築金物(13)
  • 介護用品(13)
  • 防犯用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 研磨材(12)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 自転車部品(11)
  • 医療(10)
  • 日用品(9)
  • 清掃用品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 安全用品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 溶接用品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • カー用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • テープ(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 農業機械(5)
  • 縫製用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全標識(4)
  • 救急・衛生(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • マスク(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • バイク部品(3)
  • 理美容(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g195」の検索結果

関連キーワード
1,446件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G195-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G195-N

    NOK
    ¥849税込¥934
    1個
    4日以内出荷
    型式旧型式:OR1BG195N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00234-BJIS呼び旧JIS:G195太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)194.3内径許容差(mm)±1.51バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G195-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G195-N

    NOK
    ¥729税込¥802
    1個
    4日以内出荷
    型式旧型式:OR1AG195N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00234-AJIS呼び旧JIS:G195太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)194.3内径許容差(mm)±1.51バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(121件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング G(固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(40件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

    NOK(19件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • ORバックアップリング BRT2型 NOK

    ORバックアップリング BRT2型

    NOK(34件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • OリングGシリーズ赤シリコン NOK

    OリングGシリーズ赤シリコン

    NOK(25件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • 11cm角小鉢 G 195シリーズ 国際化工
    オレンジ
    白
    緑
    黄

    11cm角小鉢 G 195シリーズ

    国際化工
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    8日以内出荷
    容量(mL)300高さ(mm)45径(Φmm)114
  • Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]

    TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂色ナチュラル透明/イエローライン入り機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別G形固定用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • オシレートスプリンクラー タカギ

    オシレートスプリンクラー

    タカギ(9件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    長方形に散水するスプリンクラーです。 ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。 ホースを接続するコネクタ付。
    用途散水用。トラスコ品番381-4009材質ABS樹脂質量(g)383散水範囲(m)2~14適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
  • ORバックアップリング BRT3型 NOK

    ORバックアップリング BRT3型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(10FF)型式BRT3
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • ポリエステルバンド(メタルシール用) 司化成

    ポリエステルバンド(メタルシール用)

    司化成(2件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(2巻)
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリエステルの特性を生かした、強靭、かつ、低伸度のバンドです。引締め保持力に優れています。耐候性・耐薬品性・耐水性に優れ、温度差の影響の少ないバンドです。
    材質ポリエステル紙管内径(mm)200破断伸度(%)15
  • 水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG]

    TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
    用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ライトグレー/透明ライン入り機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性高耐圧
  • バックアップリング BRT3型 協同化成

    バックアップリング BRT3型

    協同化成(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
    用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレス色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド

    Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム

    ノーブランド
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
    用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFA被覆Oリング コクゴ

    PFA被覆Oリング

    コクゴ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • バックアップリング BRT2型 協同化成

    バックアップリング BRT2型

    協同化成(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
    用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカット色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング G(固定用)フッ素/バイトン ノーブランド

    Oリング G(固定用)フッ素/バイトン

    ノーブランド
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・耐油性に優れています
    用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定用Oリング 日近

    固定用Oリング

    日近(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-195~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-195~)

    SMC
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • 折り畳みコンテナ 20L KTC
    ブラック
    レッド

    折り畳みコンテナ 20L

    KTC(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    ●畳んでいるときはワンカラー、組み立てるとブラックとレッドのツートンカラーが特徴的なコンテナに変身します。●ガレージや車で、洗車道具やまとめて置いておきたいものを収納しておくのに非常に便利です。●フタには簡易ロック機構を搭載し、中身が飛び出す心配はありません。●樹脂製で軽く、折りたたみができるので持ち運びや収納時でも場所を取りません。
    用途●道具やまとめて置いておきたいものを収納に。フタの有無あり
  • Oリング 1A-G 大阪魂

    Oリング 1A-G

    大阪魂
    ¥674税込¥741
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ソフトマスク(2層タイプ) 東京メディカル

    ソフトマスク(2層タイプ)

    東京メディカル(11件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1箱(50枚)
    当日出荷
    耳掛けタイプのマスクです。 通気性に優れ、ムレ、息苦しさを感じさせません。 Wオメガのプリーツで、口元空間にゆとりがある設計です。
    寸法(縦×横)(mm)約90×175
  • OリングG番(1Aニトリルゴム) 森清化工

    OリングG番(1Aニトリルゴム)

    森清化工
    ¥429税込¥472
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質1Aニトリルゴム寸法W(mm)5.7±1.13
  • Oリング G(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング G(固定用) NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    ¥199税込¥219
    1個
    4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 4D-G 大阪魂

    Oリング 4D-G

    大阪魂
    ¥36,458税込¥40,104
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング 1B-G 大阪魂

    Oリング 1B-G

    大阪魂
    ¥7,420税込¥8,162
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 撥水ヤッケズボン 鈴木産業
    ブルー
    レッド

    撥水ヤッケズボン

    鈴木産業
    ¥499~税込¥549~
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量風除けヤッパンツ。ポケッタブル仕様で携帯に便利。
    材質ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング G(固定用)赤シリコン ノーブランド

    Oリング G(固定用)赤シリコン

    ノーブランド
    ¥439税込¥483
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
    用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 4C-G 大阪魂

    Oリング 4C-G

    大阪魂
    ¥12,460税込¥13,706
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ピタロック50 50mm×10cm ブラック ユタカメイク

    ピタロック50 50mm×10cm ブラック

    ユタカメイク
    ¥199,800税込¥219,780
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番113-2366幅(mm)50色ブラック質量(g)15長さ(m)100入数(枚)【袋】フック1、ループ1包装形態袋入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンベックス 極匠GOM裏技 PROMART(プロマート)

    コンベックス 極匠GOM裏技

    PROMART(プロマート)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ゴム付きで小ささを追求したコンパクトボディです。 ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。 裏面の視認性に拘ったテープです。
    テープ長さ(m)5.5材質(テープ)スチール
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
"g195" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷