カテゴリ

  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • NOK
  • モノタロウ(6)
  • NWB(日本ワイパブレード)(11)
  • FILTEC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g65 nwb」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G65-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G65-NNOK
129税込142
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1BG65N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00208-BJIS呼び旧JIS:G65太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)64.4内径許容差(mm)±0.57バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G35-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G35-NNOK
76税込84
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1BG35N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00202-BJIS呼び旧JIS:G35太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)34.4内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.14以下
関連キーワード
シール/バネ部品カテゴリ