カテゴリ
- 機構部品(14)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(34)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(20)
- ATEN(19)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(13)
- Yamato(大和製衡)(10)
- ラムマウント(9)
- 三木プーリ(6)
- 大阪魂(6)
- DIJET(ダイジェット工業)(5)
- 東芝ライテック(5)
- ノーブランド(5)
- カネテック(4)
- CKD(4)
- シャープ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ムラキ(4)
- 明治機械製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「idi 40 50 7」の検索結果
特価

パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100