カテゴリ
- 農業機械(4,395)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,425)
- 制御機器(1,879)
- メカニカル部品(1,414)
- 物流用品(939)
- 空調・照明・電設資材(812)
- 測定用品(661)
- 科学研究・開発用品(506)
- 油圧機器・油圧ホース(480)
- パソコン/周辺機器(469)
- バイク部品(449)
- 切削工具(293)
- 機構部品(259)
- FA担当者のオススメ新商品(258)
- ねじ・ボルト・釘(253)
- 電気材料(239)
- 家電(226)
- 作業工具(215)
- 自動車純正部品(205)
- オフィス家具(172)
- ポンプ・送風機・電熱機器(149)
- 作業服(141)
- 研磨材(137)
- バイク純正部品(131)
- 防犯用品(114)
- 測定関連サービス(114)
- 住設機器(112)
- 梱包用品(110)
- 配管・水廻り設備部材(110)
- 清掃用品(105)
- 医療(84)
- 建築金物(83)
- 厨房用品(72)
- 船舶用品・漁業資材(69)
- 建材・エクステリア(63)
- 保管用品(62)
- 店舗什器・備品(62)
- 塗料(59)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(58)
- 安全用品(58)
- 防災用品(58)
- 電動工具(56)
- 事務用品(55)
- 安全標識(53)
- 学童・教育用品(53)
- 自動車補修部品(52)
- カー用品(43)
- 溶接用品(37)
- 印刷用紙/インク/印刷機(37)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
- エンジン工具(34)
- テープ(32)
- 塗装・養生・内装用品(32)
- 救急・衛生(24)
- フォークリフト・産機・建機用品(23)
- 卓上消耗品(22)
- ヘルスケア(22)
- バッテリー・電装(20)
- はんだ関連・静電気対策用品(18)
- 接着剤・補修材(18)
- 測量用品(土木/建設)(18)
- 介護用品(18)
- 農業・園芸資材(18)
- トラック純正部品(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 縫製用品(15)
- 日用品(14)
- クリーンルーム用品(14)
- スプレー・オイル・グリス(12)
- 肥料・農薬・除草剤・種(12)
- 鈑金・塗装(11)
- 手袋(11)
- 空圧工具(11)
- 自転車部品(10)
- 整備工具・収納(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- 完成車(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 洗車・清掃(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 食品・飲料(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 農具(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 安全保護具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(20)
- BIGM(丸山製作所)(4,369)
- SMC(2,232)
- KITO(キトー)(779)
- 三菱電機(457)
- RS PRO(319)
- KHK(小原歯車工業)(219)
- omron(オムロン)(210)
- マキテック(180)
- 大阪魂(161)
- Panasonic(パナソニック)(140)
- CKD(135)
- エスコ(129)
- 堀内機械(128)
- アズワン(125)
- ホンダ(124)
- brembo(124)
- KYOWA(協和製作所)(115)
- 岩崎電気(107)
- シグマ光機(99)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「40 50 7」の検索結果

パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
作業手袋 精密作業用 ナイロン 手のひらコーティング 個包装
(59件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(12双)当日出荷長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。 手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。 伸縮性、通気性に優れています。 コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。 1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。色白入数(双)12機能通気性・伸縮性・低発塵性コーティング手のひら材質(繊維部)ナイロン100%ゲージ数15販売区分業務用
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T40全長50先端径7Φ
近江精機¥4,998税込¥5,4981セット(10個)翌々日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-2145材質特殊工具鋼全長(mm)50質量(g)13先端サイズT40先端形状へクスウェーブ差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
シリコーンシーラント 8090(全7色)
セメダイン(54件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(330mL)ほか当日出荷シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
Nハンマーフィックス N6×40/7P (50本入り)
フィッシャージャパン¥1,698税込¥1,8681セット(50本)当日出荷プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1772材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)238下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)7
パワーリレー G7L
Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から92日以内出荷定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
SSA-H タンマン管 T7 50×40×150mm
CC印(ニッカトー)¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ50×Φ40×L150使用温度(℃)1600
LEDセンサーライト 7W×2灯
(85件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)14(待機時0.5以下)電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)1000センサー人感センサー、明暗センサー電源コード(m)3保護等級IP44(防沫形)取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付センサー感知方式人感センサー探知範囲水平約140°、最大約8m設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)取付可能厚(mm)15~100本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110LED寿命(時間)40000原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)取付可能パイプ径(Φmm)30~85電球の種類LED販売区分業務用
セーフティ・リレー G7SA
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から96日以内出荷EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
吸着管(XAD-7・NBD塩化物処理・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥61,980税込¥68,1781箱(50本)翌々日出荷Sorbent Tube、XAD-7([NBD] chloride)、8 x 110 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:NBDクロリド処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤XAD-7(2層構成)
SSA-S タンマン管 T7 50×40×150mm
CC印(ニッカトー)¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ50×Φ40×L150使用温度(℃)1800
I/O リレー G7T
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から71日以内出荷W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
YSチューブ7号 1セット(50本×40包装)
東洋器材科学¥43,980税込¥48,3781セット(40袋×50本)10日以内出荷仕様●摘要:キャップ付●サイズ:13Φ×75mm●容量:4mL●材質:PSアズワン品番65-8736-63
7-50mm 電動テープディスペンサー 安全シャッター付
エスコ¥68,000税込¥74,8001個翌日出荷自動送り、自動カット 安全シャッター付 カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。 クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。 メモリー機能・安全機能を搭載 軽作業から中型生産ラインに適しています 7セグLEDデジタル3桁表示 設定長バックアップ トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 安全性能がある製品。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル危険物の類別非危険物![50x105mm [# 7]溶接用遮光プレート エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61146209-240604-02.jpg)
50x105mm [# 7]溶接用遮光プレート
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷被覆アーク溶接:75A以下までの溶接作業に使用可能です。アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。仕様●型番:P-572●遮光度:#7●サイズ:105(W)×3(D)×50(H)mm●材質:アルカリシリカートガラス●重量:40g●用途:交換用遮光プレート●入数:1枚
クロール試験紙(10~50ppm)
ADVANTEC(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(300枚)当日出荷水溶液中の次亜塩素酸(HCIO)および次亜塩素酸イオン(CIO-)量を、酸化還元反応により、測定する試験紙です。標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸および次亜塩素酸イオン量を10、20、30、40、50 mg/L(ppm) の間隔で求めます。用途漂白剤や消毒剤などの濃度を簡易測定に。 研究・開発・品質管理、水質分析。TGK品番567-44-01-31長さ(mm)40幅(mm)7入数(枚)300測定範囲(ppm)10~50アズワン品番63-1236-94標準変色表間隔10、20、30、40、50
ペーパーブラジャー 50枚入 WN-007シリーズ
フィフティ・ヴィジョナリー¥1,490税込¥1,6391袋(50枚)翌々日出荷から8日以内出荷使い捨てのペーパーブラジャー、背中で結ぶタイプだからサイズ調整が自由自在。カップに合わせて調整が簡単!キツくも緩くも自由自在です。ボディの施術や脱毛の時にも便利です。
イザメシ 7年保存水
イザメシ(32件のレビュー)¥1,798~税込¥1,942~1箱(2000mL×6本)ほか欠品中非常時に欠かせない、7年保存のお水です。 非加熱のまま、フィルターのろ過のみで殺菌を行っているため、湧き水をそのまま詰めたような、自然の甘みのおいしさと成分の良さを感じて頂けます。賞味期限製造より7年原材料水(鉱泉水)アレルギーなし栄養成分100ml当たり/エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.01g、カルシウム:2mg、マグネシウム:0mg、カリウム:004mg、【pH:8.2~8.4】【硬度:40~50mg/L】※推定値
オーラル7 モイスチャライジングマウスジェル 50g 口腔ケアジェル
ザイコア・インターナショナル・インク¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷4種の天然酵素が唾液の分泌を活発にし、乾燥や菌の繁殖を予防します。低刺激でアレルギーのある方にも。最大7時間の保湿効果。就寝前のご使用が効果的です。スポンジブラシや指で満遍なく口腔内に薄く伸ばしてください。乾燥による入れ歯の不快感や匂いを和らげます。適量を入れ歯につけて薄く伸ばしてください。乾燥を防ぎ菌の繁殖を抑えます。使用方法口腔内をきれいにした後、あずき粒大をスポンジブラシなどでお口全体に薄く伸ばしてください。すすぐ必要はありません。容量(g)50アズワン品番64-3428-65配合成分天然酵素(ラクトペルオキシダーゼ、グルコースオキシダーゼ、リゾチーム、ラクトフェリン)、キシリトール、アロエベラ
...


































![50x105mm [# 7]溶接用遮光プレート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61146209-240604-02.jpg)