カテゴリ
- 機構部品(393)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(8)
- RS PRO(833)
- SMC(222)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(46)
- エスコ(39)
- 廣杉計器(32)
- NB(日本ベアリング)(31)
- KITZ(キッツ)(29)
- 武蔵オイルシール工業(27)
- ノーブランド(21)
- 日東工器(20)
- ヤマダコーポレーション(17)
- ナベヤ(16)
- カーボーイ(16)
- アイエルモータースポーツ(15)
- ベン(14)
- アリート(ariete)(14)
- 宇都宮製作[手袋](12)
- オーム電機(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「nbr 70」の検索結果

OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(163件のレビュー)¥34~税込¥37~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G45-N
NOK¥51税込¥561個当日出荷型式旧型式:OR1AG45N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00204-AJIS呼び旧JIS:G45太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)44.4内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(121件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P70-N
NOK¥169税込¥1861個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP70N部品番号NOK:CO00060-AJIS呼び旧JIS:P70太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)69.6内径許容差(mm)±0.61バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G70-N
NOK¥72税込¥791個当日出荷型式旧型式:OR1AG70N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00209-AJIS呼び旧JIS:G70太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)69.4内径許容差(mm)±0.61バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P7-N
NOK¥19税込¥211個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP7N部品番号NOK:CO00004-AJIS呼び旧JIS:P7太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)6.8内径許容差(mm)±0.16バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P6-N
NOK¥19税込¥211個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP6N部品番号NOK:CO00003-AJIS呼び旧JIS:P6太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)5.8内径許容差(mm)±0.15バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G30-N
NOK¥45税込¥501個当日出荷型式旧型式:OR1AG30N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00201-AJIS呼び旧JIS:G30太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)29.4内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P40-N
NOK¥67税込¥741個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP40N部品番号NOK:CO00039-AJIS呼び旧JIS:P40太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)39.7内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G80-N
NOK¥159税込¥1751個当日出荷型式旧型式:OR1AG80N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00211-AJIS呼び旧JIS:G80太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)79.4内径許容差(mm)±0.69バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P8-N
NOK¥22税込¥241個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP8N部品番号NOK:CO00005-AJIS呼び旧JIS:P8太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)7.8内径許容差(mm)±0.16バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P9-N
NOK¥19税込¥211個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP9N部品番号NOK:CO00006-AJIS呼び旧JIS:P9太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)8.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G95-N
NOK¥99税込¥1091個当日出荷型式旧型式:OR1AG95N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00214-AJIS呼び旧JIS:G95太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)94.4内径許容差(mm)±0.81バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P11-N
NOK¥33税込¥361個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP11N部品番号NOK:CO00009-AJIS呼び旧JIS:P11太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)10.8内径許容差(mm)±0.18バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P12-N
NOK¥24税込¥261個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP12N部品番号NOK:CO00011-AJIS呼び旧JIS:P12太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)11.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P14-N
NOK¥22税込¥241個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP14N部品番号NOK:CO00013-AJIS呼び旧JIS:P14太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)13.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P16-N
NOK¥26税込¥291個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP16N部品番号NOK:CO00015-AJIS呼び旧JIS:P16太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)15.8内径許容差(mm)±0.20バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P100-N
NOK¥259税込¥2851個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP100N部品番号NOK:CO00067-AJIS呼び旧JIS:P100太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)99.6内径許容差(mm)±0.84バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G40-N
NOK¥51税込¥561個当日出荷型式旧型式:OR1AG40N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00203-AJIS呼び旧JIS:G40太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)39.4内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P15-N
NOK¥26税込¥291個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP15N部品番号NOK:CO00014-AJIS呼び旧JIS:P15太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)14.8内径許容差(mm)±0.20バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P95-N
NOK¥109税込¥1201個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP95N部品番号NOK:CO00066-AJIS呼び旧JIS:P95太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)94.6内径許容差(mm)±0.81バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P10-N
NOK¥22税込¥241個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP10N部品番号NOK:CO00007-AJIS呼び旧JIS:P10太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)9.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V70-N
NOK¥189税込¥2081個4日以内出荷型式旧型式:OR1AV70N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00305-AJIS呼び旧JIS:V70太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)69内径許容差(mm)±0.61バリ寸法(mm)0.16以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G125-N
NOK¥259税込¥2851個欠品中型式旧型式:OR1AG125N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00220-AJIS呼び旧JIS:G125太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)124.4内径許容差(mm)±1.01バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G75-N
NOK¥139税込¥1531個欠品中型式旧型式:OR1AG75N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00210-AJIS呼び旧JIS:G75太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)74.4内径許容差(mm)±0.65バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P18-N
NOK¥38税込¥421個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP18N部品番号NOK:CO00016-AJIS呼び旧JIS:P18太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)17.8内径許容差(mm)±0.21バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G100-N
NOK¥109税込¥1201個当日出荷型式旧型式:OR1AG100N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00215-AJIS呼び旧JIS:G100太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)99.4内径許容差(mm)±0.85バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P10A-N
NOK¥22税込¥241個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP10AN部品番号NOK:CO00008-AJIS呼び旧JIS:P10A太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)9.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P28-N
NOK¥52税込¥571個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP28N部品番号NOK:CO00026-AJIS呼び旧JIS:P28太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)27.7内径許容差(mm)±0.28バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P30-N
NOK¥38税込¥421個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP30N部品番号NOK:CO00029-AJIS呼び旧JIS:P30太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)29.7内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P26-N
NOK¥34税込¥371個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP26N部品番号NOK:CO00025-AJIS呼び旧JIS:P26太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)25.7内径許容差(mm)±0.26バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P21-N
NOK¥38税込¥421個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP21N部品番号NOK:CO00018-AJIS呼び旧JIS:P21太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)20.8内径許容差(mm)±0.23バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P24-N
NOK¥38税込¥421個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP24N部品番号NOK:CO00022-AJIS呼び旧JIS:P24太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)23.7内径許容差(mm)±0.24バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G225-N
NOK¥1,098税込¥1,2081個当日出荷型式旧型式:OR1AG225N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO02011-AJIS呼び旧JIS:G225太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)224.3内径許容差(mm)±1.71バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P325-N
NOK¥1,998税込¥2,1981個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP325N部品番号NOK:CO08836-AJIS呼び旧JIS:P325太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)324.5内径許容差(mm)±2.36バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR
NOK(3件のレビュー)¥75~税込¥83~1個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G50-N
NOK¥109税込¥1201個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG50N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00205-AJIS呼び旧JIS:G50太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)49.4内径許容差(mm)±0.45バリ寸法(mm)0.14以下