カテゴリ

  • 機構部品(299)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • メカニカル部品(7)
  • 測定用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 手袋(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbr 70-1」の検索結果

434件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング P規格(NBR) 森清化工

    Oリング P規格(NBR)

    森清化工(9件のレビュー)
    16税込18
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別P規格材質NBR-70-1(1種A)
  • Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR NOK

    Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR

    NOK(3件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工

    Oリング Pシリーズ(運動用) NBR

    森清化工(2件のレビュー)
    139税込153
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
    用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    21税込23
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G70-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G70-N

    NOK
    72税込79
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1AG70N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00209-AJIS呼び旧JIS:G70太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)69.4内径許容差(mm)±0.61バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    38税込42
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    50税込55
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NBR 森清化工

    Oリング Gシリーズ(固定用) NBR

    森清化工
    349税込384
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
    用途一般産業機器におけるシール。種別G形固定用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30太さW(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

    NOK(19件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P6-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P6-N

    NOK
    19税込21
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP6N部品番号NOK:CO00003-AJIS呼び旧JIS:P6太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)5.8内径許容差(mm)±0.15バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P9-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P9-N

    NOK
    19税込21
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP9N部品番号NOK:CO00006-AJIS呼び旧JIS:P9太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)8.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    189税込208
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • Oリング OR型 NOK

    Oリング OR型

    NOK
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型式OR
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(182件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • Oリングセット NBR-70-1 武蔵オイルシール工業

    Oリングセット NBR-70-1

    武蔵オイルシール工業
    69,980税込76,978
    1セット
    10日以内出荷
    Oリングは自動車、各種産業用機械、農機具、航空機等の主に油圧、空圧機器のパッキングとして又他のパッキングとしても広範囲に使用されております また、Oリングは簡単な構造ですが使用条件は厳しく各種機械の重要部品として使用されておりますので、信頼できるブランド製品を御選択くださる様お願い申し上げます
    JIS規格JIS B2401
  • Oリングセット NBR-70-1 武蔵オイルシール工業

    Oリングセット NBR-70-1

    武蔵オイルシール工業
    18,980税込20,878
    1セット
    9日以内出荷
    Oリングコードは各サイズ別取り揃えてありますので、補充は各サイズ別に任意の長さで御用命ください 尚、他に下記のサイズも取り揃えてありますので合わせて御用命下さい Oリングは自動車、各種産業用機械、農機具、航空機等の主に油圧、空圧機器のパッキングとして又他のパッキングとしても広範囲に使用されております また、Oリングは簡単な構造ですが使用条件は厳しく各種機械の重要部品として使用されておりますので、信頼できるブランド製品を御選択くださる様お願い申し上げます
    仕様●[内容明細]●Oリング(材質NBR):●3Φ x 3m、3.5Φ x 3m、4Φ x 3m、5.7Φ x 3m、8.4Φ x 3m●Oリングコードカット用治具:1個●カッターナイフ:1丁●接着剤:1本●コード番号:306-0003347材質NBRアズワン品番67-4892-39
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P70-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P70-N

    NOK
    169税込186
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP70N部品番号NOK:CO00060-AJIS呼び旧JIS:P70太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)69.6内径許容差(mm)±0.61バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G45-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G45-N

    NOK
    51税込56
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1AG45N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00204-AJIS呼び旧JIS:G45太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)44.4内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング V(真空フランジ用) NBR マスオカ

    Oリング V(真空フランジ用) NBR

    マスオカ(12件のレビュー)
    30税込33
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P7-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P7-N

    NOK
    19税込21
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP7N部品番号NOK:CO00004-AJIS呼び旧JIS:P7太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)6.8内径許容差(mm)±0.16バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P8-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P8-N

    NOK
    19税込21
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP8N部品番号NOK:CO00005-AJIS呼び旧JIS:P8太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)7.8内径許容差(mm)±0.16バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G30-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G30-N

    NOK
    45税込50
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1AG30N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00201-AJIS呼び旧JIS:G30太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)29.4内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G80-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G80-N

    NOK
    159税込175
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1AG80N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00211-AJIS呼び旧JIS:G80太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)79.4内径許容差(mm)±0.69バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G40-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G40-N

    NOK
    51税込56
    1個
    欠品中
    型式旧型式:OR1AG40N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00203-AJIS呼び旧JIS:G40太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)39.4内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P40-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P40-N

    NOK
    67税込74
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP40N部品番号NOK:CO00039-AJIS呼び旧JIS:P40太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)39.7内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G95-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G95-N

    NOK
    99税込109
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1AG95N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00214-AJIS呼び旧JIS:G95太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)94.4内径許容差(mm)±0.81バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P11-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P11-N

    NOK
    33税込36
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP11N部品番号NOK:CO00009-AJIS呼び旧JIS:P11太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)10.8内径許容差(mm)±0.18バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P12-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P12-N

    NOK
    24税込26
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP12N部品番号NOK:CO00011-AJIS呼び旧JIS:P12太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)11.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P95-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P95-N

    NOK
    109税込120
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP95N部品番号NOK:CO00066-AJIS呼び旧JIS:P95太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)94.6内径許容差(mm)±0.81バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P14-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P14-N

    NOK
    22税込24
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP14N部品番号NOK:CO00013-AJIS呼び旧JIS:P14太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)13.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P16-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P16-N

    NOK
    26税込29
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP16N部品番号NOK:CO00015-AJIS呼び旧JIS:P16太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)15.8内径許容差(mm)±0.20バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P100-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P100-N

    NOK
    259税込285
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP100N部品番号NOK:CO00067-AJIS呼び旧JIS:P100太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)99.6内径許容差(mm)±0.84バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P15-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P15-N

    NOK
    26税込29
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP15N部品番号NOK:CO00014-AJIS呼び旧JIS:P15太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)14.8内径許容差(mm)±0.20バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P10-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P10-N

    NOK
    22税込24
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP10N部品番号NOK:CO00007-AJIS呼び旧JIS:P10太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)9.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G75-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G75-N

    NOK
    139税込153
    1個
    欠品中
    型式旧型式:OR1AG75N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00210-AJIS呼び旧JIS:G75太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)74.4内径許容差(mm)±0.65バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P18-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P18-N

    NOK
    38税込42
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP18N部品番号NOK:CO00016-AJIS呼び旧JIS:P18太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)17.8内径許容差(mm)±0.21バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G125-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G125-N

    NOK
    259税込285
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1AG125N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00220-AJIS呼び旧JIS:G125太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)124.4内径許容差(mm)±1.01バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G100-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G100-N

    NOK
    109税込120
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1AG100N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00215-AJIS呼び旧JIS:G100太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)99.4内径許容差(mm)±0.85バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P28-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P28-N

    NOK
    52税込57
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP28N部品番号NOK:CO00026-AJIS呼び旧JIS:P28太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)27.7内径許容差(mm)±0.28バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P24-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P24-N

    NOK
    38税込42
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP24N部品番号NOK:CO00022-AJIS呼び旧JIS:P24太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)23.7内径許容差(mm)±0.24バリ寸法(mm)0.14以下
タイヤ 700-16特集