カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(3)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- KITO(キトー)(6)
- MAZDA(マツダ)(8)
- NACHI(不二越)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- OSG(オーエスジー)(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- TRUSCO(6)
- イマオコーポレーション(4)
- エバラポンプ(荏原製作所)(5)
- カネミツ(9)
- ニッセイ(4)
- ノーブランド(4)
- 大阪魂(9)
- 岩田製作所(8)
- 廣杉計器(7)
- 日研工作所(3)
- 谷テック(3)
- ブランドをもっと見る
「s35.5」の検索結果
特価

Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S35.5
NOK¥459税込¥5051個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0528-N0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)35内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S35.5
NOK¥67税込¥741個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0528-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)35内径許容差(mm)±0.15
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥69税込¥761個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201